Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlauchtrommel Metall, Schlauchaufroller leer, Edelstahl & Aluminium, Boden & Wand, 30,5x45x36,5 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlauchtrommel Metall, Schlauchaufroller leer, Edelstahl & Aluminium, Boden & Wand, 30,5x45x36,5 cm, silber
Relaxdays Schlauchtrommel Metall, Schlauchaufroller leer, Edelstahl & Aluminium, Boden & Wand, 30,5x45x36,5 cm, silber
Relaxdays Schlauchtrommel Metall, Schlauchaufroller leer, Edelstahl & Aluminium, Boden & Wand, 30,5x45x36,5 cm, silber
Relaxdays Schlauchtrommel Metall, Schlauchaufroller leer, Edelstahl & Aluminium, Boden & Wand, 30,5x45x36,5 cm, silber
Relaxdays Schlauchtrommel Metall, Schlauchaufroller leer, Edelstahl & Aluminium, Boden & Wand, 30,5x45x36,5 cm, silber
Relaxdays Schlauchtrommel Metall, Schlauchaufroller leer, Edelstahl & Aluminium, Boden & Wand, 30,5x45x36,5 cm, silber
Relaxdays Schlauchtrommel Metall, Schlauchaufroller leer, Edelstahl & Aluminium, Boden & Wand, 30,5x45x36,5 cm, silber
Relaxdays Schlauchtrommel Metall, Schlauchaufroller leer, Edelstahl & Aluminium, Boden & Wand, 30,5x45x36,5 cm, silber
Relaxdays Schlauchtrommel Metall, Schlauchaufroller leer, Edelstahl & Aluminium, Boden & Wand, 30,5x45x36,5 cm, silber
Relaxdays Schlauchtrommel Metall, Schlauchaufroller leer, Edelstahl & Aluminium, Boden & Wand, 30,5x45x36,5 cm, silber
Relaxdays Schlauchtrommel Metall, Schlauchaufroller leer, Edelstahl & Aluminium, Boden & Wand, 30,5x45x36,5 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030036_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030036_0
EAN/GTIN:
     4052025300364
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Mit dieser Schlauchrolle sind Sie bestens für die Gartenarbeit ausgerüstet. Dank platzsparender Montage an der Wand sorgt die Schlauchtrommel für eine ordentliche Aufbewahrung Ihres Wasserschlauchs. Doch auch freistehend hält sie beim Gießen sicher am Boden. Mit der Kurbel wickeln Sie den Schlauch ganz leicht auf den stabilen Schlauchträger aus Metall. Der abgewinkelte Schlauchanschluss verhindert dabei das Knicken Ihres Gartenschlauchs, wodurch Sie Ihre Pflanzen maximal bewässern können.

Schlauchtrommel im Detail
- Maße bei Wandmontage H x B x T: ca. 30,5 x 45 x 36,5 cm
- Maße am Boden H x B x T: ca. 36,5 x 45 x 30,5 cm
- 2 Anschlüsse: je 1/2 Zoll
- Gewicht: ca. 3,6 kg
- Material: Edelstahl, Aluminium
- Farbe: Silber

Schlauchrolle für den Garten
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand
- Auch freistehend stabil dank dreieckigem Design
- Mit Griff zum Einsatzort transportieren
- Platz für ca. 40 m langen Gartenschlauch
- Maximale Bewässerung dank Anschluss
- Ideal für Garten, Balkon oder Camping

Lieferumfang
- 1x Schlauchtrommel
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel und Schlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
3.48 kg
Höhe:
30.5 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartenschlauchhaspel, Gartenschlauchtrommel, Wasserschlauchtrommel, schlauchabroller 40m, gartenschlauchtrommel, schlauchabroller relaxdays, Relaxdays Schlauchtrommel, edelstahlschlauchtrommel, edelstahl schlauchtrommel, edelstahl-schlauchtrommel, edelstahlschlauchtrommeln, edelstahl schlauchtrommeln, edelstahl-schlauchtrommeln, gardenhosereel, garden hosereel, gardenhose reel, garden-hosereel, gardenhose-reel, garden hose reel, garden-hose-reel, gardenhosereels, garden hosereels, gardenhose reels, garden-hosereels, gardenhose-reels, garden hose reels, garden-hose-reels, gartenschlauchaufroller, garten schlauchaufroller, gartenschlauch aufroller, garten-schlauchaufroller, gartenschlauch-aufroller, garten schlauch aufroller, garten-schlauch-aufroller, gartenschlauchhalterung, garten schlauchhalterung, gartenschlauch halterung, garten-schlauchhalterung, gartenschlauch-halterung, garten schlauch halterung, garten-schlauch-halterung, gartenschlauchhalterungen, garten schlauchhalterungen, gartenschlauch halterungen, garten-schlauchhalterungen, gartenschlauch-halterungen, garten schlauch halterungen, garten-schlauch-halterungen, gartenschlauchbox, garten schlauchbox, gartenschlauch box, garten-schlauchbox, gartenschlauch-box, garten schlauch box, garten-schlauch-box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.