Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gewürzgläser 3er Set, mit Bambus Halter, Glas Zuckerdose mit Löffel & Deckel, Salzbehälter, natur/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gewürzgläser 3er Set, mit Bambus Halter, Glas Zuckerdose mit Löffel & Deckel, Salzbehälter, natur/transparent
Relaxdays Gewürzgläser 3er Set, mit Bambus Halter, Glas Zuckerdose mit Löffel & Deckel, Salzbehälter, natur/transparent
Relaxdays Gewürzgläser 3er Set, mit Bambus Halter, Glas Zuckerdose mit Löffel & Deckel, Salzbehälter, natur/transparent
Relaxdays Gewürzgläser 3er Set, mit Bambus Halter, Glas Zuckerdose mit Löffel & Deckel, Salzbehälter, natur/transparent
Relaxdays Gewürzgläser 3er Set, mit Bambus Halter, Glas Zuckerdose mit Löffel & Deckel, Salzbehälter, natur/transparent
Relaxdays Gewürzgläser 3er Set, mit Bambus Halter, Glas Zuckerdose mit Löffel & Deckel, Salzbehälter, natur/transparent
Relaxdays Gewürzgläser 3er Set, mit Bambus Halter, Glas Zuckerdose mit Löffel & Deckel, Salzbehälter, natur/transparent
Relaxdays Gewürzgläser 3er Set, mit Bambus Halter, Glas Zuckerdose mit Löffel & Deckel, Salzbehälter, natur/transparent
Relaxdays Gewürzgläser 3er Set, mit Bambus Halter, Glas Zuckerdose mit Löffel & Deckel, Salzbehälter, natur/transparent
Relaxdays Gewürzgläser 3er Set, mit Bambus Halter, Glas Zuckerdose mit Löffel & Deckel, Salzbehälter, natur/transparent
Relaxdays Gewürzgläser 3er Set, mit Bambus Halter, Glas Zuckerdose mit Löffel & Deckel, Salzbehälter, natur/transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032147_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032147_0
EAN/GTIN:
     4052025321475
Suchbegriffe:
Reagenzglas-Haltezange
Reagenzglas-Zange
Reagenzglashalter
Reagenzglashaltezange

Dieses 3er Gewürzgläser Set kommt mit praktischem Bambushalter daher und macht so in der Küche eine ebenso gute Figur, wie auf dem gedeckten Tisch. Ob für klassische Gewürze wie Zucker, Salz und Pfeffer, für Marmeladen oder Dips und Chutneys - die Gewürzbehälter können äußerst vielfältig zum Einsatz kommen. Mit den kleinen Löffeln lassen sich die Gewürze einfach entnehmen und dosieren, die Deckel können währenddessen bequem im Halter abgelegt werden.

Gewürzgläser Set im Detail
- Gesamtmaße Halter mit Gläsern H x B x T: ca. 11 x 27 x 13 cm
- Bambushalter H x B x T: ca. 6,5 x 27 x 13 cm
- Glas mit Deckel H x D: ca. 10 x 8 cm
- Volumen Glas: je ca. 220 ml
- Gesamtgewicht Set: ca. 1,3 kg
- Material: Bambus, Glas, Metall
- Farbe: Natur, transparent, silber

Bambus Gewürzhalter mit 3 Gewürztöpfen 
- Als Salzdose, Zuckerbehälter, Gewürzglas, Marmeladendose uvm. verwenden
- Elegante Kombination aus natürlichem Bambus und transparentem Glas 
- Mit Deckel zum Verschließen der Gläser und Löffel zur dosierten Entnahme der Gewürze
- Halter mit praktischen Schlitzen zum Ablegen der Deckel bei Gebrauch 
- Toll für Küche und Tisch - Für Zuhause, in Cafés, Hotels etc. 

Lieferumfang
- 1x Bambushalter
- 3x Gewürzglas mit Deckel
- 3x Löffel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent
Gewicht:
1.28 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
13 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglaszange, Vorrats-Glas, Vorratsglas, Zuckerdose, Zuckerschale, zuckerdose holz, reagenzglashalter, relaxdays vorratsgläser, gewürzgläser set, relaxdays gewürzgläser set, .., baharatlikseticam, baharatlik seticam, baharatlikseti cam, baharatlik-seticam, baharatlikseti-cam, baharatlik seti cam, baharatlik-seti-cam, gewürzaufbewahrung, gewürz aufbewahrung, gewürz-aufbewahrung, gewürzaufbewahrungen, gewürz aufbewahrungen, gewürz-aufbewahrungen, gewürzglas, gewürz glas, gewürz-glas, gewürzgläser, gewürz gläser, gewürz-gläser, gewürzbecher, gewürz becher, gewürz-becher, gewürzbehälter, gewürz behälter, gewürz-behälter, gewürzbehälterset, gewürz behälterset, gewürzbehälter set, gewürz-behälterset, gewürzbehälter-set, gewürz behälter set, gewürz-behälter-set, gewürzbehältersets, gewürz behältersets, gewürzbehälter sets, gewürz-behältersets, gewürzbehälter-sets, gewürz behälter sets, gewürz-behälter-sets, gewürzdose, gewürz dose, gewürz-dose, gewürzdosen, gewürz dosen, gewürz-dosen, gewürzdosenset, gewürz dosenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.