Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Papierkorb, Büro & Jugendzimmer, offen, rund, Drahtgeflecht, Papiermülleimer, Metall, H x D: 24 x 23 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Papierkorb, Büro & Jugendzimmer, offen, rund, Drahtgeflecht, Papiermülleimer, Metall, H x D: 24 x 23 cm, weiß
Relaxdays Papierkorb, Büro & Jugendzimmer, offen, rund, Drahtgeflecht, Papiermülleimer, Metall, H x D: 24 x 23 cm, weiß
Relaxdays Papierkorb, Büro & Jugendzimmer, offen, rund, Drahtgeflecht, Papiermülleimer, Metall, H x D: 24 x 23 cm, weiß
Relaxdays Papierkorb, Büro & Jugendzimmer, offen, rund, Drahtgeflecht, Papiermülleimer, Metall, H x D: 24 x 23 cm, weiß
Relaxdays Papierkorb, Büro & Jugendzimmer, offen, rund, Drahtgeflecht, Papiermülleimer, Metall, H x D: 24 x 23 cm, weiß
Relaxdays Papierkorb, Büro & Jugendzimmer, offen, rund, Drahtgeflecht, Papiermülleimer, Metall, H x D: 24 x 23 cm, weiß
Relaxdays Papierkorb, Büro & Jugendzimmer, offen, rund, Drahtgeflecht, Papiermülleimer, Metall, H x D: 24 x 23 cm, weiß
Relaxdays Papierkorb, Büro & Jugendzimmer, offen, rund, Drahtgeflecht, Papiermülleimer, Metall, H x D: 24 x 23 cm, weiß
Relaxdays Papierkorb, Büro & Jugendzimmer, offen, rund, Drahtgeflecht, Papiermülleimer, Metall, H x D: 24 x 23 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032565_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032565_0
EAN/GTIN:
     4052025325657
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

Wenn Sie Wert auf einen Papierkorb legen, der nicht nur seinen Job erledigt, sondern sich auch optisch erstklassig in Ihre Einrichtung einfügt, ist dieser Mülleimer genau das Richtige. Sein Gehäuse besteht aus einem Drahtgeflecht, dank dessen gleichmäßiger Gitter-Struktur Sie sofort wissen, wie viel Abfälle der Müllkorb noch aufnehmen kann. Der runde Papiereimer ist perfekt für jedes Büro, macht aber auch im Kinder- oder Jugendzimmer eine gute Figur.

Papierkorb im Detail

- Maße gesamt H x D: ca. 24 x 23 cm
- Maße Standfläche D: ca. 18 cm
- Fassungsvermögen: ca. 8 l
- Gewicht: ca. 340 g
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß

Runder Müllkübel aus Metall
- Für das Büro o. das heimische Arbeitszimmer
- Geeignet für den Papiermüll in der Küche
- Punktet mit schlichtem und dekorativem Design
- Schneller Überblick dank Drahtgeflecht
- Offener Papiereimer aus Stahl in Weiß

Lieferumfang
- 1x Papierkorb
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Drahtabfallkorb, Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, stahlpapierkorb weiss, drahtgeflecht, abfall-korb stahl, papierkorb, relaxdays papierkorb, abfallbehälter, abfall behälter, abfall-behälter, abfallkorb, abfall korb, abfall-korb, abfallkörbe, abfall körbe, abfall-körbe, büromülleimer, büro mülleimer, büromüll eimer, büro-mülleimer, büromüll-eimer, büro müll eimer, büro-müll-eimer, büropapierkorb, büro papierkorb, büropapier korb, büro-papierkorb, büropapier-korb, büro papier korb, büro-papier-korb, büropapierkörbe, büro papierkörbe, büropapier körbe, büro-papierkörbe, büropapier-körbe, büro papier körbe, büro-papier-körbe, gittermülleimer, gitter mülleimer, gittermüll eimer, gitter-mülleimer, gittermüll-eimer, gitter müll eimer, gitter-müll-eimer, metallmülleimer, metall mülleimer, metallmüll eimer, metall-mülleimer, metallmüll-eimer, metall müll eimer, metall-müll-eimer, misstkübel, misst kübel, misst-kübel, mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.