Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gewindeschneider M3 - M12, 9 Schneideisen & Gewindebohrer, Windeisen, Gewindelehre, Schneideisenhalter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gewindeschneider M3 - M12, 9 Schneideisen & Gewindebohrer, Windeisen, Gewindelehre, Schneideisenhalter, silber
Relaxdays Gewindeschneider M3 - M12, 9 Schneideisen & Gewindebohrer, Windeisen, Gewindelehre, Schneideisenhalter, silber
Relaxdays Gewindeschneider M3 - M12, 9 Schneideisen & Gewindebohrer, Windeisen, Gewindelehre, Schneideisenhalter, silber
Relaxdays Gewindeschneider M3 - M12, 9 Schneideisen & Gewindebohrer, Windeisen, Gewindelehre, Schneideisenhalter, silber
Relaxdays Gewindeschneider M3 - M12, 9 Schneideisen & Gewindebohrer, Windeisen, Gewindelehre, Schneideisenhalter, silber
Relaxdays Gewindeschneider M3 - M12, 9 Schneideisen & Gewindebohrer, Windeisen, Gewindelehre, Schneideisenhalter, silber
Relaxdays Gewindeschneider M3 - M12, 9 Schneideisen & Gewindebohrer, Windeisen, Gewindelehre, Schneideisenhalter, silber
Relaxdays Gewindeschneider M3 - M12, 9 Schneideisen & Gewindebohrer, Windeisen, Gewindelehre, Schneideisenhalter, silber
Relaxdays Gewindeschneider M3 - M12, 9 Schneideisen & Gewindebohrer, Windeisen, Gewindelehre, Schneideisenhalter, silber
Relaxdays Gewindeschneider M3 - M12, 9 Schneideisen & Gewindebohrer, Windeisen, Gewindelehre, Schneideisenhalter, silber
Relaxdays Gewindeschneider M3 - M12, 9 Schneideisen & Gewindebohrer, Windeisen, Gewindelehre, Schneideisenhalter, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033743_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033743_0
EAN/GTIN:
     4052025337438
Suchbegriffe:
NPT-Gewinde-Schneideisen
NPT-Schneideisen
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter

Gewindeschneider im Detail
- Koffer HxBxT: ca. 2,5 x 25 x 15,5 cm
- Windeisen HxBxT: ca. 1 x 20 x 2 cm
- Schneideisenhalter HxBxT: ca. 1,5 x 21,5 x 4 cm
- Schneideisen HxD: ca. 1 x 2,5 cm
- Werkzeug aus Carbonstahl mit Zinklegierung

Enthaltene Größen
- Schneideisen: M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M7 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, 1/8 NPT27
- Gewindebohrer: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, 1/8 NPT27
- Gewindelehre: 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 27, 28

Anleitung Innengewinde

- Kernloch in entsprechender Größe bohren (siehe Kernlochmaße)
- Gewindebohrer in Windeisen einspannen und mit Schneidmittel ölen
- Gewindebohrer unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn gerade eindrehen
- Nach einer halben Umdrehung jeweils zurückdrehen, um Span zu brechen

Anleitung Außengewinde
- Durchmesser Bolzen messen, um Gewindegröße zu bestimmen
- Bolzen mit Feile zu konischer Form anfasen
- Schneideisen in Halter einsetzen und Schraube festziehen
- Gerade auf Bolzen setzen und mit Schneidmittel ölen
- Mit leichtem Druck auf Bolzen drehen
- Ab und zu zurückdrehen, um Späne zu brechen
- Solange drehen, bis gewünschte Gewindelänge erreicht ist

Metrische Gewinde
Nennmaß - Steigung - Kernloch - Bolzen in mm

- M3 - 0,5 - 2,5 - 2,9
- M4 - 0,7 - 3,3 - 3,9
- M5 - 0,8 - 4,2 - 4,9
- M6 - 1,0 - 5 - 5,9
- M7 - 1,0 - 6 - 6,9
- M8 - 1,25 - 6,8 - 7,9
- M10 - 1,5 - 8,5 - 10
- M12 - 1,75- 10,2 - 11,8

Kernlochmaße für NPT
- Gewindemaß: 1/8" - 27 NPT
- Steigung: 27 Gänge pro Zoll
- Steigung: 0,941 mm
- Durchmesser außen: 10,242 mm
- Kernloch: 8,25 mm

Lieferumfang
- 9x Schneideisen
- 9x Gewindebohrer
- 1x Windeisen
- 1x Gewindelehre
- 1x Schneideisenhalter
- 1x Koffer
- Ohne Deko

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber | Grau
Gewicht:
0.94 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Windeisen, schneideisen halter, gewindeschneider set, relaxdays gewindeschneider set, ausbohrer set, ausbohrer sets, ausbohrerset, ausbohrer-set, ausbohrersets, ausbohrer-sets, gewinde bohrer, gewinde bohrer satz, gewinde bohrer sätze, gewinde bohrer set, gewinde bohrer sets, gewinde bohrersatz, gewinde bohrersätze, gewinde bohrerset, gewinde bohrersets, gewinde lehre, gewinde lehren, gewinde schneid eisen, gewinde schneid kluppe, gewinde schneid kluppen, gewinde schneid satz, gewinde schneid sätze, gewinde schneid set, gewinde schneid sets, gewinde schneideisen, gewinde schneider, gewinde schneider satz, gewinde schneider sätze, gewinde schneider set, gewinde schneider sets, gewinde schneidersatz, gewinde schneidersätze, gewinde schneiderset, gewinde schneidersets, gewinde schneidkluppe, gewinde schneidkluppen, gewinde schneidsatz, gewinde schneidsätze, gewinde schneidset, gewinde schneidsets, gewindebohrer, gewinde-bohrer, gewindebohrer satz, gewindebohrer sätze, gewindebohrer set, gewindebohrer sets, gewindebohrersatz, gewindebohrer-satz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.