Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bücherregal mit 5 Ebenen, Industrial, HxBxT: 158,5 x 60 x 30 cm, MDF & Metall, Büro Ordnerregal, braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bücherregal mit 5 Ebenen, Industrial, HxBxT: 158,5 x 60 x 30 cm, MDF & Metall, Büro Ordnerregal, braun/schwarz
Relaxdays Bücherregal mit 5 Ebenen, Industrial, HxBxT: 158,5 x 60 x 30 cm, MDF & Metall, Büro Ordnerregal, braun/schwarz
Relaxdays Bücherregal mit 5 Ebenen, Industrial, HxBxT: 158,5 x 60 x 30 cm, MDF & Metall, Büro Ordnerregal, braun/schwarz
Relaxdays Bücherregal mit 5 Ebenen, Industrial, HxBxT: 158,5 x 60 x 30 cm, MDF & Metall, Büro Ordnerregal, braun/schwarz
Relaxdays Bücherregal mit 5 Ebenen, Industrial, HxBxT: 158,5 x 60 x 30 cm, MDF & Metall, Büro Ordnerregal, braun/schwarz
Relaxdays Bücherregal mit 5 Ebenen, Industrial, HxBxT: 158,5 x 60 x 30 cm, MDF & Metall, Büro Ordnerregal, braun/schwarz
Relaxdays Bücherregal mit 5 Ebenen, Industrial, HxBxT: 158,5 x 60 x 30 cm, MDF & Metall, Büro Ordnerregal, braun/schwarz
Relaxdays Bücherregal mit 5 Ebenen, Industrial, HxBxT: 158,5 x 60 x 30 cm, MDF & Metall, Büro Ordnerregal, braun/schwarz
Relaxdays Bücherregal mit 5 Ebenen, Industrial, HxBxT: 158,5 x 60 x 30 cm, MDF & Metall, Büro Ordnerregal, braun/schwarz
Relaxdays Bücherregal mit 5 Ebenen, Industrial, HxBxT: 158,5 x 60 x 30 cm, MDF & Metall, Büro Ordnerregal, braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10034366_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10034366_0
EAN/GTIN:
     4052025343668
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Dieses Wohnzimmerregal bietet viel Stauraum für Bücher, Ordner, Zeitschriften und vieles mehr. Dabei wurden die 5 Ebenen in dunkelbrauner Holzoptik geschickt mit einem schwarzen Metallrahmen kombiniert. Mit diesem angesagten Industrie Look überzeugt das Regal im Wohnbereich, Schlaf- oder Arbeitszimmer sowie in der Küche. Dank des offenen Designs sind die aufbewahrten Utensilien im Flurregal jederzeit griffbereit. Setzten Sie mit dem Standregal auch Bilder, Deko oder Pflanzen gekonnt in Szene.

Bücherregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 158,5 x 60 x 30 cm
- Maße je Ablage B x T: ca. 56 x 30 cm
- Abstand zwischen den Ablagen: ca. 32 cm
- Max. Traglast: ca. 50 kg
- Gewicht: ca. 12 kg
- Material: MDF, Eisen
- Farbe: Braun, Schwarz

Großes Standregal im Industrial Design
- Vielseitiges Regal für Büro, Wohnzimmer uvm.
- 5 geräumige Ablagen schaffen ausreichend Stauraum
- Stabiles Metallgestell mit belastbaren Fächern
- Angesagtes Industrial Design für rustikalen Charme
- Zur Aufbewahrung von Büchern, Ordnern, Deko etc.

Lieferumfang
- 1x Büroregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
12.81 kg
Höhe:
158.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bücherregal, aktenregal schwarz, bücherregal, aktenregal tiefe 30 cm, Relaxdays Bücherregal, , aktenregal, akten regal, akten-regal, aktenregale, akten regale, akten-regale, bookshelf, book shelf, book-shelf, bookshelves, book shelves, book-shelves, bucherregal, bucher regal, bucher-regal, bucherregale, bucher regale, bucher-regale, bücher regal, bücher-regal, bücherregale, bücher regale, bücher-regale, bücherschrank, bücher schrank, bücher-schrank, bücherschränke, bücher schränke, bücher-schränke, buchregal, buch regal, buch-regal, buchregale, buch regale, buch-regale, buecherregal, buecher regal, buecher-regal, buecherregale, buecher regale, buecher-regale, büroregal, büro regal, büro-regal, büroregale, büro regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.