Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pizzaschneider 2er Set, Pizzaroller Edelstahl, gummierter Griff, für alle Teige, Pizzamesser, silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pizzaschneider 2er Set, Pizzaroller Edelstahl, gummierter Griff, für alle Teige, Pizzamesser, silber/anthrazit
Relaxdays Pizzaschneider 2er Set, Pizzaroller Edelstahl, gummierter Griff, für alle Teige, Pizzamesser, silber/anthrazit
Relaxdays Pizzaschneider 2er Set, Pizzaroller Edelstahl, gummierter Griff, für alle Teige, Pizzamesser, silber/anthrazit
Relaxdays Pizzaschneider 2er Set, Pizzaroller Edelstahl, gummierter Griff, für alle Teige, Pizzamesser, silber/anthrazit
Relaxdays Pizzaschneider 2er Set, Pizzaroller Edelstahl, gummierter Griff, für alle Teige, Pizzamesser, silber/anthrazit
Relaxdays Pizzaschneider 2er Set, Pizzaroller Edelstahl, gummierter Griff, für alle Teige, Pizzamesser, silber/anthrazit
Relaxdays Pizzaschneider 2er Set, Pizzaroller Edelstahl, gummierter Griff, für alle Teige, Pizzamesser, silber/anthrazit
Relaxdays Pizzaschneider 2er Set, Pizzaroller Edelstahl, gummierter Griff, für alle Teige, Pizzamesser, silber/anthrazit
Relaxdays Pizzaschneider 2er Set, Pizzaroller Edelstahl, gummierter Griff, für alle Teige, Pizzamesser, silber/anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037969_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037969_0
EAN/GTIN:
     4052025379698
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
Alle Freunde der bekanntesten Scheibe Italiens kennen es: Die Pizza ist optimal gebräunt und lädt zum Anbeißen ein. Wer jetzt zu vorschnell zerteilt, verbrennt sich nicht nur die Finger, sondern zerrupft den Genussfladen in unschöne Teile. Lasse die Symmetrie siegen und nutze diese Pizzaschneider mit Edelstahlklinge. Dank ergonomischer Form sorgen die Pizzaroller für eine optimale Kraftübertragung und gleiten durch alle Böden. Die pflegeleichten Pizzamesser dürfen in keinem Haushalt fehlen.

Pizzaschneider 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 18,5 x 8 x 4 cm
- Durchmesser Klinge: ca. 8 cm
- Klingendicke: ca. 1 mm
- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Gewicht: ca. 110 g
- Farbe: Silber, Anthrazit

Profi Pizzaroller mit Klinge aus Edelstahl
- Haushaltshelfer für alle Freunde des italienischen Klassikers
- Ergonomische Form mit rutschfestem Griff für ideale Kraftübertragung
- Einfache Reinigung per Hand unter fließendem Wasser
- Für dicke, dünne, knusprige und luftige Pizzaböden geeignet
- Auch zum Schneiden von Rohteigen beim Backen nutzbar
- Mit praktischem Loch zum Aufhängen an Küchenhaken

Lieferumfang
- 2x Pizzaschneider
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Anthrazit | Grau
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
18.5 cm
Länge:
4 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: pizza messer, pizzaschneider, relaxdays pizzaschneider, pizzacutter, pizza cutter, pizza-cutter, pizzacutters, pizza cutters, pizza-cutters, pizzaknife, pizza knife, pizza-knife, pizzaknives, pizza knives, pizza-knives, pizzamesser, pizza-messer, pizzaroller, pizza roller, pizza-roller, pizzaschneidemesser, pizza schneidemesser, pizzaschneide messer, pizza-schneidemesser, pizzaschneide-messer, pizza schneide messer, pizza-schneide-messer, pizza schneider, pizza-schneider, pizzaschneideroller, pizza schneideroller, pizzaschneide roller, pizza-schneideroller, pizzaschneide-roller, pizza schneide roller, pizza-schneide-roller, pizzaslicer, pizza slicer, pizza-slicer, pizzaslicers, pizza slicers, pizza-slicers, pizzarad, pizza rad, pizza-rad, pizzaräder, pizza räder, pizza-räder, pizzaradschneider, pizza radschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.