Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kinderbett mit Rausfallschutz, HBT: 60x77x143 cm, Lattenrost, Kleinkindbett mit Seefahrt-Motiv, MDF, blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kinderbett mit Rausfallschutz, HBT: 60x77x143 cm, Lattenrost, Kleinkindbett mit Seefahrt-Motiv, MDF, blau/weiß
Relaxdays Kinderbett mit Rausfallschutz, HBT: 60x77x143 cm, Lattenrost, Kleinkindbett mit Seefahrt-Motiv, MDF, blau/weiß
Relaxdays Kinderbett mit Rausfallschutz, HBT: 60x77x143 cm, Lattenrost, Kleinkindbett mit Seefahrt-Motiv, MDF, blau/weiß
Relaxdays Kinderbett mit Rausfallschutz, HBT: 60x77x143 cm, Lattenrost, Kleinkindbett mit Seefahrt-Motiv, MDF, blau/weiß
Relaxdays Kinderbett mit Rausfallschutz, HBT: 60x77x143 cm, Lattenrost, Kleinkindbett mit Seefahrt-Motiv, MDF, blau/weiß
Relaxdays Kinderbett mit Rausfallschutz, HBT: 60x77x143 cm, Lattenrost, Kleinkindbett mit Seefahrt-Motiv, MDF, blau/weiß
Relaxdays Kinderbett mit Rausfallschutz, HBT: 60x77x143 cm, Lattenrost, Kleinkindbett mit Seefahrt-Motiv, MDF, blau/weiß
Relaxdays Kinderbett mit Rausfallschutz, HBT: 60x77x143 cm, Lattenrost, Kleinkindbett mit Seefahrt-Motiv, MDF, blau/weiß
Relaxdays Kinderbett mit Rausfallschutz, HBT: 60x77x143 cm, Lattenrost, Kleinkindbett mit Seefahrt-Motiv, MDF, blau/weiß
Relaxdays Kinderbett mit Rausfallschutz, HBT: 60x77x143 cm, Lattenrost, Kleinkindbett mit Seefahrt-Motiv, MDF, blau/weiß
Relaxdays Kinderbett mit Rausfallschutz, HBT: 60x77x143 cm, Lattenrost, Kleinkindbett mit Seefahrt-Motiv, MDF, blau/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038413_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038413_0
EAN/GTIN:
     4052025384135
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett

Dieses Kleinkinderbett ist ideal für den Wechsel in ein richtiges Bett. Dank der kindgerechten Höhe können bereits Kleinkinder eigenständig in das Kinderbett ein- und aussteigen. Erhöhte Seitenwände am Juniorbett sorgen für sicheren Schlaf durch einen entsprechenden Rausfallschutz, während abgerundete Kanten Schutz vor Verletzungen bieten. Das maritime Design mit Steuerrad und Wellenmotiv macht das Kinderbettgestell zu einem Blickfang im Kinderzimmer. Das Kinder-Einzelbett ist schnell aufgebaut.

Kinderbett im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 60 x 77 x 143 cm
- Geeignete Matratzenmaße B x T: ca. 70 x 140 cm
- Abstand zwischen Holzleisten: ca. 6 cm
- Einstiegshöhe: ca. 22 cm
- Traglast: max. 40 kg
- Gewicht: ca. 14,5 kg
- Material: MDF, Holz, PP
- Farbe: Weiß, Blau

Stabiles Kleinkindbett mit maritimen Seefahrtmotiven
- Kindgerechte Größe zum eigenständigen Ein- und Aussteigen
- Mit erhöhten Seitenwänden zum Schutz vor Rausfallen
- Inklusive Roll-Lattenrost mit starren Leisten
- Maritimes Seefahrt-Design mit Steuerrad und Wellen
- Aus stabilem und pflegeleichtem MDF gefertigt
- Abgerundete Ecken und Kanten zum Schutz vor Verletzungen

Lieferumfang
- 1x Kinderbett und Lattenrost in Einzelteilen
- Dekoartikel und Matratze sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellblau | Hellbraun
Gewicht:
14.5 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
143 cm
Breite:
77 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserbett, Babybett, Kinderbett, Lattenrost, bett, kinderbett, Relaxdays kinderbett, child bed, jungenbett, jungsbett, juniorbett, kids bed, kinder einzelbett, kinderbettgestell, kleinkindbett, kleinkinderbett, mädchen bett, mädchen kinderbett, märchenbett, rausfallschutz bett, rausfallschutz kinderbett, kinderbet, kinderbetr, kindernett, bett 70x140, bett ab 2 jahre, bett für kinder, bett für kinder mädchen, bett für mädchen, bett kind, bett kinder, bett kinder mädchen, bett mädchen, bett mit rausfallschutz, bett rausfallschutz, bett rausfallschutz für kinder, bett rausfallschutz kinder, betten für mädchen, betten mädchen kinder, kinder bett für mädchen, kinder bett mädcen, kinderbett 70-140, kinderbett 70x140, kinderbett 70x140 junge, kinderbett 70x140 weiß, kinderbett ab 2 jahre, kinderbett ab 2 jahre junge, kinderbett ab 3 jahre, kinderbett ab 3 jahre junge, kinderbett deko mädchen, kinderbett für jungs, kinderbett für mädchen, kinderbett kleinkind mädchen, kinderbett mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.