Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kosmetikeimer, Wandmontage, Hygieneeimer 3l, Inneneimer herausnehmbar, HxBxT: 25 x 17 x 22 cm, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kosmetikeimer, Wandmontage, Hygieneeimer 3l, Inneneimer herausnehmbar, HxBxT: 25 x 17 x 22 cm, silber/schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Wandmontage, Hygieneeimer 3l, Inneneimer herausnehmbar, HxBxT: 25 x 17 x 22 cm, silber/schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Wandmontage, Hygieneeimer 3l, Inneneimer herausnehmbar, HxBxT: 25 x 17 x 22 cm, silber/schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Wandmontage, Hygieneeimer 3l, Inneneimer herausnehmbar, HxBxT: 25 x 17 x 22 cm, silber/schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Wandmontage, Hygieneeimer 3l, Inneneimer herausnehmbar, HxBxT: 25 x 17 x 22 cm, silber/schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Wandmontage, Hygieneeimer 3l, Inneneimer herausnehmbar, HxBxT: 25 x 17 x 22 cm, silber/schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Wandmontage, Hygieneeimer 3l, Inneneimer herausnehmbar, HxBxT: 25 x 17 x 22 cm, silber/schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Wandmontage, Hygieneeimer 3l, Inneneimer herausnehmbar, HxBxT: 25 x 17 x 22 cm, silber/schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Wandmontage, Hygieneeimer 3l, Inneneimer herausnehmbar, HxBxT: 25 x 17 x 22 cm, silber/schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Wandmontage, Hygieneeimer 3l, Inneneimer herausnehmbar, HxBxT: 25 x 17 x 22 cm, silber/schwarz
Relaxdays Kosmetikeimer, Wandmontage, Hygieneeimer 3l, Inneneimer herausnehmbar, HxBxT: 25 x 17 x 22 cm, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038561_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038561_0
EAN/GTIN:
     4052025385613
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
Abfälle clever entsorgen, ohne sich Bücken zu müssen: Das können Sie mit diesem Kosmetikeimer zur Wandmontage. Bringen Sie den Wand Mülleimer in gewünschter Höhe an und öffnen Sie ihn bequem über den Griff. Dank Absenkautomatik schließt der Deckel sanft und leise. Sollte die Entsorgung des Mülls anstehen, lässt sich der Inneneimer einfach herausnehmen. Das Design ist funktional und zeitlos. Damit keine Fingerabdrücke bleiben, ist die Edelstahl-Oberfläche des Hygieneeimers speziell beschichtet.

Kosmetikeimer im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 25 x 17 x 22 cm
- Maße Inneneimer H x D: ca. 20 x 16 cm
- Maße Wandaufhängung H x B x T: ca. 11,5 x 7 x 4,5 cm
- Volumen: ca. 3 l
- Gesamtgewicht: ca. 600 g
- Material: Edelstahl (matt), PP
- Farbe: silbern, schwarz

Hygieneeimer zur Wandmontage
- Zum Anbringen an die Wand - Kein Bücken mehr
- Für Küche, Bad und Wohnräume geeignet
- Deckel schließt dank Absenkautomatik leise
- Inneneimer mit Henkel ist herausnehmbar
- Edelstahl mit Eisen-Pulver-Beschichtung

Lieferumfang
- 1x WC Mülleimer

- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.59 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
22 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, kosmetikeimer edelstahl 3l, hygieneabfallbehälter, hygieneabfallbehälter schwarz, Relaxdays Kosmetikeimer, abfallbehälter, abfall behälter, abfall-behälter, abfalleimer, abfall eimer, abfall-eimer, badabfallbehälter, bad abfallbehälter, badabfall behälter, bad-abfallbehälter, badabfall-behälter, bad abfall behälter, bad-abfall-behälter, badeimer, bad eimer, bad-eimer, badezimmereimer, bade zimmereimer, badezimmer eimer, bade-zimmereimer, badezimmer-eimer, bade zimmer eimer, bade-zimmer-eimer, badmülleimer, bad mülleimer, badmüll eimer, bad-mülleimer, badmüll-eimer, bad müll eimer, bad-müll-eimer, hygieneeimer, hygiene eimer, hygiene-eimer, hygienemülleimer, hygiene mülleimer, hygienemüll eimer, hygiene-mülleimer, hygienemüll-eimer, hygiene müll eimer, hygiene-müll-eimer, kosmetikeimer, kosmetik eimer, kosmetik-eimer, kosmetikmülleimer, kosmetik mülleimer, kosmetikmüll eimer, kosmetik-mülleimer, kosmetikmüll-eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.