Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Teleskopleiter, bis 3,2 m, Ausziehleiter mit Soft-Close Funktion, bis 150 kg, Aluminiumleiter, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Teleskopleiter, bis 3,2 m, Ausziehleiter mit Soft-Close Funktion, bis 150 kg, Aluminiumleiter, silber/schwarz
Relaxdays Teleskopleiter, bis 3,2 m, Ausziehleiter mit Soft-Close Funktion, bis 150 kg, Aluminiumleiter, silber/schwarz
Relaxdays Teleskopleiter, bis 3,2 m, Ausziehleiter mit Soft-Close Funktion, bis 150 kg, Aluminiumleiter, silber/schwarz
Relaxdays Teleskopleiter, bis 3,2 m, Ausziehleiter mit Soft-Close Funktion, bis 150 kg, Aluminiumleiter, silber/schwarz
Relaxdays Teleskopleiter, bis 3,2 m, Ausziehleiter mit Soft-Close Funktion, bis 150 kg, Aluminiumleiter, silber/schwarz
Relaxdays Teleskopleiter, bis 3,2 m, Ausziehleiter mit Soft-Close Funktion, bis 150 kg, Aluminiumleiter, silber/schwarz
Relaxdays Teleskopleiter, bis 3,2 m, Ausziehleiter mit Soft-Close Funktion, bis 150 kg, Aluminiumleiter, silber/schwarz
Relaxdays Teleskopleiter, bis 3,2 m, Ausziehleiter mit Soft-Close Funktion, bis 150 kg, Aluminiumleiter, silber/schwarz
Relaxdays Teleskopleiter, bis 3,2 m, Ausziehleiter mit Soft-Close Funktion, bis 150 kg, Aluminiumleiter, silber/schwarz
Relaxdays Teleskopleiter, bis 3,2 m, Ausziehleiter mit Soft-Close Funktion, bis 150 kg, Aluminiumleiter, silber/schwarz
Relaxdays Teleskopleiter, bis 3,2 m, Ausziehleiter mit Soft-Close Funktion, bis 150 kg, Aluminiumleiter, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10038684_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10038684_0
EAN/GTIN:
     4052025386849
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Teleskop-Anlegeleiter
Die Teleskopleiter ist der perfekte Alltagshelfer für einen unkomplizierten und sicheren Einsatz im Heimwerkerbereich. Die stabile Anstellleiter mit Gurt und Tragegriff lässt sich platzsparend verstauen und transportieren. Die 11 Sprossen können individuell ein- und ausgezogen werden. Während Deine Finger dabei vom Soft-Close-System vor Verletzungen geschützt werden, sorgen Gummifüße und geriffelte Stufen für einen sicheren Stand. Entdecke die Ausziehleiter und steige mit Sicherheit hoch hinaus!

Teleskopleiter im Detail
- Leiter zusammengefaltet H x B x T: ca. 84 x 69 x 8 cm
- Maximale Höhe: ca. 3,2 m
- Abstand der Stufen: je ca. 30 cm
- Traglast: max. 150 kg
- Gewicht: ca. 9,5 kg
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Farbe: Silber, Schwarz

Mehrzweckleiter mit Soft-Close Funktion
- Teleskopleiter mit 11 Stufen bis zu 3,2 m ausziehbar
- Einfacher Transport dank Gurt und Tragegriff
- Geriffelte Stufen und gummierte Füße für sicheren Halt

- Soft-Close-System für Sicherheit und Komfort
- Stabile Bauweise dank Fertigung aus Aluminium

Lieferumfang
- 1x Teleskopleiter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
9.71 kg
Höhe:
320 cm
Länge:
8 cm
Breite:
69 cm
Weitere Suchbegriffe: Teleskopanlegeleiter, teleskop-anlegeleiter 3,20 m, alu-leiter, teleskop-anlegeleiter 11 sprossen, Teleskopleiter, Relaxdays Teleskopleiter, aluanlegeleiter, alu anlegeleiter, alu-anlegeleiter, alu anlege leiter, alu-anlege-leiter, aluanlegeleitern, alu anlegeleitern, alu-anlegeleitern, alu anlege leitern, alu-anlege-leitern, aluleiter, alu leiter, aluleitern, alu leitern, alu-leitern, aluminiumleiter, aluminium leiter, aluminium-leiter, aluminiumleitern, aluminium leitern, aluminium-leitern, aluteleskopleiter, alu teleskopleiter, alu-teleskopleiter, alu teleskop leiter, alu-teleskop-leiter, aluteleskopleitern, alu teleskopleitern, alu-teleskopleitern, alu teleskop leitern, alu-teleskop-leitern, anlegeleiter, anlege leiter, anlege-leiter, anlegeleitern, anlege leitern, anlege-leitern, anstellleiter, anstell leiter, anstell-leiter, anstellleitern, anstell leitern, anstell-leitern, ausziehleiter, auszieh leiter, auszieh-leiter, ausziehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.