Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubkarrenrad 4.80/4.00-8, luftbereift, Ersatzrad mit Stahlfelge, bis 120 kg, Luftreifen mit Ventil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80/4.00-8, luftbereift, Ersatzrad mit Stahlfelge, bis 120 kg, Luftreifen mit Ventil, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80/4.00-8, luftbereift, Ersatzrad mit Stahlfelge, bis 120 kg, Luftreifen mit Ventil, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80/4.00-8, luftbereift, Ersatzrad mit Stahlfelge, bis 120 kg, Luftreifen mit Ventil, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80/4.00-8, luftbereift, Ersatzrad mit Stahlfelge, bis 120 kg, Luftreifen mit Ventil, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80/4.00-8, luftbereift, Ersatzrad mit Stahlfelge, bis 120 kg, Luftreifen mit Ventil, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80/4.00-8, luftbereift, Ersatzrad mit Stahlfelge, bis 120 kg, Luftreifen mit Ventil, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80/4.00-8, luftbereift, Ersatzrad mit Stahlfelge, bis 120 kg, Luftreifen mit Ventil, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80/4.00-8, luftbereift, Ersatzrad mit Stahlfelge, bis 120 kg, Luftreifen mit Ventil, schwarz
Relaxdays Schubkarrenrad 4.80/4.00-8, luftbereift, Ersatzrad mit Stahlfelge, bis 120 kg, Luftreifen mit Ventil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042544_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042544_0
EAN/GTIN:
     4052025425449
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad

Benötigst Du ein neues Rad für Deine Gartenkarre, holst Du Dir mit diesem Schubkarrenrad ein luftbereiftes Rad für besten Fahrkomfort. Das Komplettrad ist dank seiner Luftbereifung mit pflegeleichter Kunststofffelge nicht nur wendig, sondern federt auch Stöße gut ab. Gleitlager und eine profilierte Lauffläche erleichtern ebenfalls das Schieben der Karre, selbst bei hohem Gewicht. Das Aufpumpen des schwarzen Schubkarrenreifens geht mit dem Autoventil schnell und einfach.

Schubkarrenrad im Detail
- Bereifung: 4.80/4.00-8
- Rad Durchmesser: ca. 39 cm
- Rad Breite: ca. 10 cm
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Material: Gummi (2 PR), Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Ersatzrad ohne Achse
- Max. Tragkraft: ca. 120 kg
- Max. Druck: 2 bar (30 PSI)
- Innendurchmesser für Achse: ca. 2 cm
- Nabe Länge: ca. 8,2 cm
- Felge Durchmesser: ca. 22,5 cm

Luftbereifter Gummireifen
- Komplettrad mit Autoventil zum Aufpumpen
- Für leichtes Fahren auf unebenem Grund
- Robustes Gleitlager mit guter Stoßfestigkeit
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle
- Ersatzreifen für Schubkarre, Gartenwagen etc.

Lieferumfang
- 1x Schubkarrenrad
- Achse und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.18 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
10 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Schubkarrenrad, barrow wheel, bollerwagen ersatzteile, bollerwagen rad, bollerwagen reifen, ersatzrad, ersatzreifen, gummiräder, gummireifen, karrenrad, karrenreifen, kettcar reifen, kompletträder, komplettreifen, luftrad, luftreifen, sackkarrenrad, sackkarrenreifen, sackwagen räder, scheibtruhenrad, scheibtruhenreifen, schiebetruhenrad, schiebkarren rad, schiebkarrenreifen, schubkarren achse, schubkarren ersatzrad, schubkarren reifen, schubkarrenachse, schubkarrenrad, schubkarrenreifen, wagenrad, wheelbarrow wheel, schupkarenreiffen, schuppkarenrad, 4.80 /4.00-8 reifen, 4.80/4.00-8 reifen komplett, ersatzrad für schubkarre, ersatzrad für schubkarren, ersatzrad schubkarre, ersatzrad schubkarre 4.80/4.00-8, ersatzrad schubkarren, ersatzräder für schubkarren, rad für schiebetruhe, rad für schubkarre, rad für schubkarren, rad schubkarre, rad schubkarre 4.80 4.00-8, reifen 4.80 4.00-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.