Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Buchschuber
>
Artikel
Relaxdays Stehsammler, 3 Schuber, DIN A4, mit Schreibtisch Organizer, Büro & Schule, Zeitschriftensammler, MDF, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6UL55-10042751_49
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
10042751_49
EAN/GTIN:
4052025982256
Suchbegriffe:
Buch-Schuber
Buchschuber
Ordner-Schuber
Ordnerschuber
Mit dem DIY-Stehsammler sagst Du dem Papierchaos am Arbeitsplatz den Kampf an. Trotz leichter Bauweise bringt der Aktensammler das nötige Gewicht mit für einen stabilen, zuverlässigen Stand. In den 3 Fächern sortierst und verwahrst Du Dokumente, Zeitschriften, Blöcke oder Hefter im A4-Format übersichtlich und stets griffbereit. Die zusätzlichen 3 Köcher der Utensilienbox bieten Platz für Stifte, Lineal, Notizzettel und weiteren Bürobedarf. Der Heftsammler ist in verschiedenen Designs erhältlich.
Stehsammler im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 27 x 24 x 31,5 cm
- Schuber Innenmaße H x B x T: je ca. 26 x 7,5 x 23,5 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: MDF
- In verschiedenen Farben
Akten-Organizer mit Stiftehalter
- Hoher Köcher Innenmaße H x B x T: ca. 8 x 6,7 x 6 cm
- Mittleres Fach Innenmaße H x B x T: ca. 4 x 7,6 x 6 cm
- Niedriges Fach Innenmaße H x B x T: ca. 4 x 6,7 x 6 cm
- Wandstärke: ca. 0,3 cm
Organizer für den Schreibtisch
- Standordner im kompakten Design für Unterlagen und Schreibbedarf
- Filigran anmutender Ordner-Organizer mit stabilem Stand
- Aktenständer für A4-Formate zur Büro- und Schulorganisation
- Vielseitig einsetzbarer Zeitschriftenständer inkl. Utensilienbox
- Kinderleichter Aufbau mit DIY-Spaßfaktor
Lieferumfang
- 1x Sammelordner (in Farbe nach Wahl)
- Inkl. bebilderter Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.92 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
31.5 cm
Breite:
24 cm
... >
Büro
>
Schreibtisch-Organisation
>
Dokumentenhalter
Weitere Suchbegriffe:
buch schuber
,
Stehsammler
,
Relaxdays Stehsammler
,
…
,
a4 stehsammler
,
akten organizer
,
aktenhalter
,
aktensammler
,
aktenständer
,
büro organizer
,
desk organizer
,
dokumentenablage
,
dokumentenhalter
,
file desk organizer
,
file holder
,
file organizer
,
hefte organizer
,
hefthalter
,
heftsammler
,
heftständer
,
holz stehordner
,
holzordner
,
holzstehsammler
,
katalogsammler
,
magazine file
,
magazine holder
,
ordner halter
,
ordner organizer
,
ordner schuber
,
ordnungshelfer
,
organizer
,
pappordner
,
sammelordner
,
schreibtisch organizer
,
schuber
,
standordner
,
stehordner
,
stehsammler
,
zeitschriften ordner
,
zeitschriftenhalter
,
zeitschriftensammler
,
zeitschriftenständer
,
zeitungssammler
,
ablage büro
,
ablagefächer stehend
,
büro ablagesystem
,
büro organizer schreibtisch
,
bürobedarf ordnersystem
,
bürobedarf stehsammler
,
dokumentenablage holz
,
dokumentenablage schreibtisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen