Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hundespielzeug Ball mit Seil, 3er Set, Wurfball für Hunde, Ø 8,5 cm, Hundeball Zahnpflege, Schleuderball, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hundespielzeug Ball mit Seil, 3er Set, Wurfball für Hunde, Ø 8,5 cm, Hundeball Zahnpflege, Schleuderball, blau
Relaxdays Hundespielzeug Ball mit Seil, 3er Set, Wurfball für Hunde, Ø 8,5 cm, Hundeball Zahnpflege, Schleuderball, blau
Relaxdays Hundespielzeug Ball mit Seil, 3er Set, Wurfball für Hunde, Ø 8,5 cm, Hundeball Zahnpflege, Schleuderball, blau
Relaxdays Hundespielzeug Ball mit Seil, 3er Set, Wurfball für Hunde, Ø 8,5 cm, Hundeball Zahnpflege, Schleuderball, blau
Relaxdays Hundespielzeug Ball mit Seil, 3er Set, Wurfball für Hunde, Ø 8,5 cm, Hundeball Zahnpflege, Schleuderball, blau
Relaxdays Hundespielzeug Ball mit Seil, 3er Set, Wurfball für Hunde, Ø 8,5 cm, Hundeball Zahnpflege, Schleuderball, blau
Relaxdays Hundespielzeug Ball mit Seil, 3er Set, Wurfball für Hunde, Ø 8,5 cm, Hundeball Zahnpflege, Schleuderball, blau
Relaxdays Hundespielzeug Ball mit Seil, 3er Set, Wurfball für Hunde, Ø 8,5 cm, Hundeball Zahnpflege, Schleuderball, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043110_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043110_0
EAN/GTIN:
     4052025431105
Suchbegriffe:
Baumwollseil
Hunde-Spielzeug
Hundespielzeug
Kunstfaser-Seil
Mit dem Hunde-Schleuderball im 3er Pack kannst Du wunderbar den Spieltrieb Deines Hundes befriedigen und für eine ausreichende Auslastung Deines Vierbeiners sorgen. Der Hundeball mit Kordel eignet sich nicht nur zum Werfen und Apportieren, sondern kann auch als Zerrspielzeug zum spielerischen Kräftemessen zwischen Hund und Herrchen verwendet werden. Als Kauspielzeug unterstützt der Gummiball mit Noppen die Zahnpflege Deines Vierbeiners und stärkt das Zahnfleisch. 

Hundeball mit Seil im Detail 
- Maße H x B x T: ca. 40 x 10 x 8,5 cm 
- Gewicht: je ca. 150 g 
- Material: Polyester, Baumwolle, TPR
- Farbe: Blau, Türkis 

Wurfball für Hunde 
- Tolles Haustierspielzeug für kleine und große Hunde 
- Ideales Wurf- und Apportierspielzeug oder zum Ziehen und Zerren
- Unterstützt als Kauball die Zahnpflege Deines Vierbeiners 
- Zum gemeinsamen Spielen Zuhause oder auf der Wiese 
- Aus robustem TPR mit Seil aus Polyester und Baumwolle 

Lieferumfang
- 3x Hundewurfball
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten 
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Türkis | Weiß
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyester-Seil, Polyesterseil, Schleuderbälle, Ballwurf, Wurfball, Mundpflegeset, Zahnpflegeset, polyester seil, hundespielzeug ball mit seil, relaxdays hundespielzeug ball mit seil, ..., apportierball, apportierspielzeug, dog ball, dog toys, haustierspielzeug, hunde kauspielzeug, hunde schleuderball, hunde spielball, hunde spielsachen, hunde spielset, hunde wurfball, hunde wurfspielzeug, hunde zerrspielzeug, hundeball, hundespielzeug, hundespielzeug set, kauball, kauspielzeug, pet seilball, schleuderball, wurfball, zerrspielzeug, apportierball für hunde, ball am seil hund, ball an schnur hund, ball für hunde, ball hund, ball hund unzerstörbar, ball mit schlaufe hund, ball mit schlaufen hund, ball mit schnur, ball mit schnur für hunde, ball mit schnur hund, ball mit seil, ball mit seil für hunde, ball mit seil hund, ball schnur hund, ball seil hund, bälle für hunde, gummiball mit schnur, gutes hundespielzeug, hund ball, hund ball mit seil, hund ball seil, hund wurfball, hund zahnpflege, hunde ball mit kordel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.