Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Glasbehälter mit Deckel, 3-tlg. Set, bis 925 ml, Bambusdeckel, luftdicht, Frischhaltedosen, transparent/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Glasbehälter mit Deckel, 3-tlg. Set, bis 925 ml, Bambusdeckel, luftdicht, Frischhaltedosen, transparent/natur
Relaxdays Glasbehälter mit Deckel, 3-tlg. Set, bis 925 ml, Bambusdeckel, luftdicht, Frischhaltedosen, transparent/natur
Relaxdays Glasbehälter mit Deckel, 3-tlg. Set, bis 925 ml, Bambusdeckel, luftdicht, Frischhaltedosen, transparent/natur
Relaxdays Glasbehälter mit Deckel, 3-tlg. Set, bis 925 ml, Bambusdeckel, luftdicht, Frischhaltedosen, transparent/natur
Relaxdays Glasbehälter mit Deckel, 3-tlg. Set, bis 925 ml, Bambusdeckel, luftdicht, Frischhaltedosen, transparent/natur
Relaxdays Glasbehälter mit Deckel, 3-tlg. Set, bis 925 ml, Bambusdeckel, luftdicht, Frischhaltedosen, transparent/natur
Relaxdays Glasbehälter mit Deckel, 3-tlg. Set, bis 925 ml, Bambusdeckel, luftdicht, Frischhaltedosen, transparent/natur
Relaxdays Glasbehälter mit Deckel, 3-tlg. Set, bis 925 ml, Bambusdeckel, luftdicht, Frischhaltedosen, transparent/natur
Relaxdays Glasbehälter mit Deckel, 3-tlg. Set, bis 925 ml, Bambusdeckel, luftdicht, Frischhaltedosen, transparent/natur
Relaxdays Glasbehälter mit Deckel, 3-tlg. Set, bis 925 ml, Bambusdeckel, luftdicht, Frischhaltedosen, transparent/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044607_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044607_0
EAN/GTIN:
     4052025446079
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose
Diese multifunktionalen Frischhalteboxen im 3er Set dürfen in keiner Küche fehlen. Die Bambusdeckel verschließen die Lebensmittelbehälter luftdicht, wodurch der Inhalt länger frisch bleibt. Die Vorratsdosen eignen sich daher zur Aufbewahrung trockener Lebensmittel oder für Aufschnitt, Gemüse uvm. im Kühlschrank. Ohne Deckel können die Glasdosen als Auflaufform oder Mikrowellengeschirr verwendet werden. Bei Nichtgebrauch lassen sich die ineinander stapelbaren Wurstboxen platzsparend verstauen.

Glasbehälter mit Deckel im Detail
- Kleine Dose H x D: ca. 6 x 13 cm, 350 g
- Mittlere Dose H x D: ca. 6,5 x 15 cm, 470 g
- Große Dose H x D: ca. 7 x 17 cm, 630 g
- Volumen: ca. 350, 580, 925 ml
- Temperaturbeständig von -20 °C–400 °C
- Material: Glas, Bambus, Silikon
- Farbe: Transparent, Natur

Vorratsdosen-Set für Lebensmittel aller Art
- 3er Set zur Aufbewahrung verschiedener Lebensmittel
- Bambusdeckel mit Silikonring verschließt luftdicht für längere Frische
- Im Kühlschrank Wurst, Käse, Essensreste, Obst uvm. frisch halten
- Ideal für Aufläufe & zum Aufwärmen des Mittagessens in der Mikrowelle (ohne Deckel)
- 3 Größen für trockene Lebensmittel wie Müsli, Nudeln, Mehl und Gewürze
- Unkomplizierte Reinigung in der Spülmaschine, Deckel per Hand abwaschen

Lieferumfang
- 3x Vorratsbehälter in verschiedenen Größen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
0.63 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Dosen, Kühlschrankdosen, Cerealien-Box, Cerealienbox, Cornflakes-Box, Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, frischhalte-box glas, frischhalte box, Glasbehälter mit Deckel, ..., aufbewahrungsdosen, aufbewahrungsgläser, auflaufform, aufschnittbox, behälter, brotdose, brotdosen set, dosen, dosen set, einfrierdosen, essensbox, food container, food container set, frischhaltebehälter, frischhaltebox, frischhaltedosen, frischhaltedosen set, frühstücksbox, gefrierbehälter, gefrierdosen, gefrierdosen set, glas frischhaltedosen, glasbehälter, glasbehälter set, glasbox, glasbrotdosen set, glascontainer, glasdosen, glasdosen set, glass container, glass container set, glass meal prep containers, glass storage containers, glasvorratsbehälter, glasvorratsdose, käsebox, käsedose, käseglocke, knäckebrotdose, lebensmittelbehälter, lunch box, meal prep boxen, meal prep container, meal prep glas, meal prepping boxen, mealprepdosen, mikrowellengeschirr, overnight oats behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.