Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Handwagen, großer Bollerwagen, klappbare Seitenteile, herausnehmbare Plane, Griffe, 500 kg, schwarz-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Handwagen, großer Bollerwagen, klappbare Seitenteile, herausnehmbare Plane, Griffe, 500 kg, schwarz-grau
Relaxdays Handwagen, großer Bollerwagen, klappbare Seitenteile, herausnehmbare Plane, Griffe, 500 kg, schwarz-grau
Relaxdays Handwagen, großer Bollerwagen, klappbare Seitenteile, herausnehmbare Plane, Griffe, 500 kg, schwarz-grau
Relaxdays Handwagen, großer Bollerwagen, klappbare Seitenteile, herausnehmbare Plane, Griffe, 500 kg, schwarz-grau
Relaxdays Handwagen, großer Bollerwagen, klappbare Seitenteile, herausnehmbare Plane, Griffe, 500 kg, schwarz-grau
Relaxdays Handwagen, großer Bollerwagen, klappbare Seitenteile, herausnehmbare Plane, Griffe, 500 kg, schwarz-grau
Relaxdays Handwagen, großer Bollerwagen, klappbare Seitenteile, herausnehmbare Plane, Griffe, 500 kg, schwarz-grau
Relaxdays Handwagen, großer Bollerwagen, klappbare Seitenteile, herausnehmbare Plane, Griffe, 500 kg, schwarz-grau
Relaxdays Handwagen, großer Bollerwagen, klappbare Seitenteile, herausnehmbare Plane, Griffe, 500 kg, schwarz-grau
Relaxdays Handwagen, großer Bollerwagen, klappbare Seitenteile, herausnehmbare Plane, Griffe, 500 kg, schwarz-grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045463_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045463_0
EAN/GTIN:
     4052025454630
Suchbegriffe:
Bollerwagen
Deichselwagen
Handkarre
Handwagen

Mit diesem Gerätewagen bist Du in vielerlei Hinsicht vom Tragen schwerer Lasten befreit. Transportiere Getränkekisten beim Einkaufen sowie Werkzeuge und Baumaterialien beim Hausbau mühelos von A nach B. Um den Inhalt auf- oder abzuladen, können die 4 Seitenteile problemlos heruntergeklappt oder entfernt werden. Die innere Tasche ist dank der Befestigung mit Druckknöpfen flexibel abnehmbar und erleichtert mit den 2 Tragegriffen den Transport von Laub, gemähtem Gras und vielem mehr.

Nutze den großen Bollerwagen aus Stahl in Garten, beim Einkaufen oder ziehe zum Männertag Dein Transportgut damit.

Gartenwagen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 83 x 51 x 110 cm
- Traglast: ca. 500 kg
- Gewicht: ca. 21,7 kg
- Material: Stahl, Gummi, Stoff
- Farbe: Schwarz, Grau

Bollerwagen mit viel Stauraum
- Länge mit Zugstange: ca. 190 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 50 x 46,5 x 93 cm
- Reifenmaße D x B: ca. 260 x 75 mm
- Reifengröße 4.10 / 3.50-4

Großer Transportwagen für Garten und mehr
- Mit klappbaren Seitenteilen zum Plattformwagen umwandeln
- Herausnehmbare Innenplane mit 2 Tragegriffen
- Profilierte Luftbereifung für geschmeidiges Fahren
- Ideal für Outdoor Transport dank stabilem Stahlgestell
- Zum Einkaufen, im Garten, beim Festival uvm.

Lieferumfang
- 1x Lastenwagen in Einzelteilen
- 1x Innenplane
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
21.95 kg
Höhe:
83 cm
Länge:
110 cm
Breite:
51 cm
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, relaxdays bollerwagen, bollerwagen, handwagen traglast 500kg, Relaxdays Handwagen, ..., bierwagen, festivalkarre, festivalwagen, gartenabfall trolley, gartenkarre, gartentrolley, gartenwagen, gerätewagen, gitterwagen, handkarre, handwagen, leiterwagen, outdoor bollerwagen, sand bollerwagen, schwerlast bollerwagen, schwerlastwagen, strandkarre, strandwagen, transportwagen, bolerwagen, bollereagen, bollerwage, bollerwsgen, pollerwagen, bollerwagen faltbar luftreifen, bollerwagen für hunde, bollerwagen garten, bollerwagen gartenwagen, bollerwagen gestell, bollerwagen groß, bollerwagen luftreifen, bollerwagen metall, bollerwagen mit luftreifen, bollerwagen stabil, gartenwagen transportwagen, gartenwagen xxl, handwagen garten, handwagen luftbereift, handwagen luftreifen, handwagen transportwagen, pollerwagen große räder, transportwagen bollerwagen, transportwagen luftbereift, transportwagen luftreifen, wanderwagen outdoor, xxl gartenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.