Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Katzen Kratzbrett, Ø 27,5 cm, MDF & Sisal, Katzenspielzeug Beschäftigung, Kratzrondell mit Kugelbahn, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Katzen Kratzbrett, Ø 27,5 cm, MDF & Sisal, Katzenspielzeug Beschäftigung, Kratzrondell mit Kugelbahn, natur
Relaxdays Katzen Kratzbrett, Ø 27,5 cm, MDF & Sisal, Katzenspielzeug Beschäftigung, Kratzrondell mit Kugelbahn, natur
Relaxdays Katzen Kratzbrett, Ø 27,5 cm, MDF & Sisal, Katzenspielzeug Beschäftigung, Kratzrondell mit Kugelbahn, natur
Relaxdays Katzen Kratzbrett, Ø 27,5 cm, MDF & Sisal, Katzenspielzeug Beschäftigung, Kratzrondell mit Kugelbahn, natur
Relaxdays Katzen Kratzbrett, Ø 27,5 cm, MDF & Sisal, Katzenspielzeug Beschäftigung, Kratzrondell mit Kugelbahn, natur
Relaxdays Katzen Kratzbrett, Ø 27,5 cm, MDF & Sisal, Katzenspielzeug Beschäftigung, Kratzrondell mit Kugelbahn, natur
Relaxdays Katzen Kratzbrett, Ø 27,5 cm, MDF & Sisal, Katzenspielzeug Beschäftigung, Kratzrondell mit Kugelbahn, natur
Relaxdays Katzen Kratzbrett, Ø 27,5 cm, MDF & Sisal, Katzenspielzeug Beschäftigung, Kratzrondell mit Kugelbahn, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045531_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045531_0
EAN/GTIN:
     4052025455316
Suchbegriffe:
Katzenspielzeug
katzenspielzeug
Mach Deiner Katze eine Freude mit diesem Kratzspielzeug mit integrierter Kugelbahn. Es befriedigt zwei Bedürfnisse Deiner Samtpfote auf einmal - Jagdtrieb und Krallenwetzen. Die Holzkugeln in der Schiene animieren Deine Katze zum Spielen und zur Selbstbeschäftigung, während der Sisal-Teppich in der Mitte des Kratzbretts ideal zur Krallenpflege geeignet ist. Die robuste Verarbeitung aus MDF macht das Kratzrondell äußerst widerstandsfähig gegenüber intensivem Spieltrieb Deines Lieblings.

Kratzbrett im Detail
- Maße H x D: ca. 2,5 x 27,5 cm
- Maße Kugelbahn H x B: ca. 2 x 2 cm
- Durchmesser Kratzteppich: ca. 15 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: MDF, Sisal, Holz
- Farbe: Natur, Rot, Gelb

Katzenrondell mit Kugelbahn
- Katzenspielzeug zur Selbstbeschäftigung in der Wohnung
- Integrierte Bahn mit Holzkugeln animiert zum Spielen
- Kratzbrett mit Sisal-Teppich ideal zum Krallenwetzen
- Geeignet für Katzen jeden Alters - Von Kitten bis Senior
- Rutschhemmende Rückseite dank Anti-Rutsch-Pads
- Fördert Ausgeglichenheit und Wohlbefinden Deiner Samtpfote
- Spielbrett aus robustem MDF gefertigt - Langlebiges Material

Lieferumfang
- 1x Kratzrondell
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Rot | Gelb
Gewicht:
0.71 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
27.5 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzen Kratzbrett, Relaxdays Katzen Kratzbrett, babykatzenspielzeug, cat scratch board, cat scratcher, cat scratching board, cat scratching mat, cat toys, fummelbrett, katzen intelligenzspielzeug, katzen kratzbrett, katzen kratzmatte, katzen kratzrondel, katzen kratzteppich, katzen kugelbahn, katzen rondell, katzen selbstbeschäftigung, katzen spielsachen, katzen spielschiene, katzen zubehör, katzenbaby spielzeug, katzenbeschäftigung, katzenbrett, katzendenkspielzeug, katzenintelligenzspielzeug, katzenkratzrondell, katzenmatte, katzenmöbel, katzenspielbrett, kazenspielzeuge, kitten toy, kitten zubehör, kittenspielzeug, kratzbrett, kratzmatte, kratzrondel, kratzrondell, kratzspielzeug, kratzteppich, sisalmatte, sisalteppich, fummelbrett für katzen, fummelbrett katze, fummelbrett katzenspielzeug, für katzenspielzeug, holzspielzeug katze, intelligenzspiele für katzen, intelligenzspielzeug für katzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.