Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hundeleine reflektierend, 150 cm, gepolsterte Schlaufe, Leine kleine & große Hunde, bis 50 kg, Nylon, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hundeleine reflektierend, 150 cm, gepolsterte Schlaufe, Leine kleine & große Hunde, bis 50 kg, Nylon, blau
Relaxdays Hundeleine reflektierend, 150 cm, gepolsterte Schlaufe, Leine kleine & große Hunde, bis 50 kg, Nylon, blau
Relaxdays Hundeleine reflektierend, 150 cm, gepolsterte Schlaufe, Leine kleine & große Hunde, bis 50 kg, Nylon, blau
Relaxdays Hundeleine reflektierend, 150 cm, gepolsterte Schlaufe, Leine kleine & große Hunde, bis 50 kg, Nylon, blau
Relaxdays Hundeleine reflektierend, 150 cm, gepolsterte Schlaufe, Leine kleine & große Hunde, bis 50 kg, Nylon, blau
Relaxdays Hundeleine reflektierend, 150 cm, gepolsterte Schlaufe, Leine kleine & große Hunde, bis 50 kg, Nylon, blau
Relaxdays Hundeleine reflektierend, 150 cm, gepolsterte Schlaufe, Leine kleine & große Hunde, bis 50 kg, Nylon, blau
Relaxdays Hundeleine reflektierend, 150 cm, gepolsterte Schlaufe, Leine kleine & große Hunde, bis 50 kg, Nylon, blau
Relaxdays Hundeleine reflektierend, 150 cm, gepolsterte Schlaufe, Leine kleine & große Hunde, bis 50 kg, Nylon, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045660_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045660_0
EAN/GTIN:
     4052025456603
Suchbegriffe:
Hundebrustriemen
Hundegeschirr
Hunde-Leine
Hundeleine
Eine Leine gehört zur Grundausstattung jedes Hundebesitzers. Aus robustem Nylon gefertigt, eignet sich diese Tauleine ideal zum Gassigehen mit kleinen und großen Hunden bis 50 kg. Die reflektierenden Elemente sorgen dabei auch im Dunkeln für eine gute Sichtbarkeit. Mithilfe des drehbaren Karabiners kannst Du die Hausleine ganz einfach am Halsband oder Geschirr Deines Vierbeiners einhängen und ebenso schnell wieder lösen. Die gepolsterte Schlaufe liegt sicher und bequem in der Hand.

Leine im Detail
- Länge: ca. 150 cm
- Gesamtlänge mit Schlaufe: ca. 165 cm
- Durchmesser Leine: ca. 1 cm
- Durchmesser Polsterung: ca. 2,5 cm 
- Gewicht: ca. 200 g
- Material: Nylon, Gummi, Zink
- Farbe: Blau, Schwarz

Reflektierende Hundeleine mit gepolsterter Schlaufe 
- Geeignet für Welpen und ausgewachsene Hunde bis 50 kg
- Zum Gassigehen, als Trainingsleine zum Erlernen der Leinenführigkeit etc.
- Mit reflektierenden Elementen ideal für Spaziergänge im Dunkeln
- Drehbarer Bolzenkarabiner zum Einhaken an Halsband oder Hundegeschirr
- Gepolsterte Handschlaufe sorgt für bequemen und sicheren Halt 

Lieferumfang 
- 1x Labradorleine
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Schwarz | Grau
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
5 cm
Breite:
165 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays hundeleine, hundegeschirr, hundeleine, ..., dog lead, dog leash, erziehungsleine, führleine, hausleine, hunde seilleine, hunde trainingsleine, hundezubehör, labrador leine, leine, retrieverleine, schäferhund leine, seilleine, tauleine, trainingsleine, welpenleine, hindeleine, hondenriem, hundeleien, hundeleihne, hundleine, retriverhundeleine, bissfeste hundeleine, dog hundeleine, erziehungsleine für hunde, führleine hund, geschirre, halsbänder & leinen für hunde, gummierte hundeleine, handschlaufe hund, hausleine für hunde, hausleine hund, hund leine, hunde leine für große hunde, hunde leine für kleinere hunde, hundeleine 1 50 m, hundeleine 1m, hundeleine bissfest, hundeleine für große hunde, hundeleine für große starke hunde, hundeleine geflochten, hundeleine gepolstert, hundeleine große hunde, hundeleine kleine hund, hundeleine kleine hunde, hundeleine kleine hunde leicht, hundeleine kletterseil, hundeleine kordel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.