Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Zuckerzange, 16er Set, Edelstahl, Servierzange für Würfelzucker, Süßigkeiten, Pralinen, Candybarzange, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Zuckerzange, 16er Set, Edelstahl, Servierzange für Würfelzucker, Süßigkeiten, Pralinen, Candybarzange, silber
Relaxdays Zuckerzange, 16er Set, Edelstahl, Servierzange für Würfelzucker, Süßigkeiten, Pralinen, Candybarzange, silber
Relaxdays Zuckerzange, 16er Set, Edelstahl, Servierzange für Würfelzucker, Süßigkeiten, Pralinen, Candybarzange, silber
Relaxdays Zuckerzange, 16er Set, Edelstahl, Servierzange für Würfelzucker, Süßigkeiten, Pralinen, Candybarzange, silber
Relaxdays Zuckerzange, 16er Set, Edelstahl, Servierzange für Würfelzucker, Süßigkeiten, Pralinen, Candybarzange, silber
Relaxdays Zuckerzange, 16er Set, Edelstahl, Servierzange für Würfelzucker, Süßigkeiten, Pralinen, Candybarzange, silber
Relaxdays Zuckerzange, 16er Set, Edelstahl, Servierzange für Würfelzucker, Süßigkeiten, Pralinen, Candybarzange, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046518_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046518_0
EAN/GTIN:
     4052025465186
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange
Mit den praktischen Servierzangen lassen sich Zuckerwürfel mühelos greifen und hygienisch einzeln portionieren. So kannst Du Deinen Gästen ganz bequem den Würfelzucker zu Kaffee oder Tee reichen. Aber auch zum Servieren von Süßigkeiten an der Candybar oder für Pralinen, herzhafte Snacks oder Eiswürfel sind die Edelstahlzangen ideal. Zudem überzeugen die Zangen mit ihrer schlichten und glänzenden Optik aus Edelstahl. Das 16er Set ist ideal für die Gastronomie oder die nächste Familienfeier.

Zuckerzange 16er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12 x 6 x 2 cm
- Gewicht: je ca. 20 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Zuckerzangen aus Edelstahl
- Praktische Süßigkeitenzangen im großen 16er Set
- Bequemes Portionieren von Würfelzucker zu Tee und Kaffee
- Ideal auch für Pralinen, Snacks, Macarons, Eiswürfel uvm.
- Zubehör für den Haushalt, die Gastronomie oder Candybar etc.
- Edles Design aus glänzendem, silbernem Edelstahl
- Einfache und pflegeleichte Reinigung in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 16x Zuckerzange
- Dekorartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
2 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), Pralinees, Pralinen, Pralinés, Salat-Vorlegezange, Salat-Zange, Salatvorlegezange, Salatzange, Servier-Zange, Servierzange, Zucker-Zange, Zuckerzange, relaxdays zuckerzange, zucker zange, candy bar zubehör, candybar zangen, candybar zubehör set, edelstahl zuckerzange, edelstahl zuckerzange set, eiswürfelzange, eiszange, gebäckzange, mini zuckerzange, pralinenzange, servierzange, servierzange set, servierzangen set, snack zange, sugar cube tongs, sugar tongs, süßigkeiten zange, toaster zange, tongs, würfelzucker zange, zuckerwürfel zange, zuckerzange, zuckerzange set, candybar zangen silber, eiszange edelstahl, gebäckzange edelstahl, kleine zange küche, kleine zangen, servierzange edelstahl, servierzange edelstahl set, servierzange klein, stainless steel sugar tongs set, zange candybar, zangen candybar, zuckerzange candybar, zuckerzange edelstahl, zuckerzange klein, zuckerzange silber, candybar, edelstahl, klein, küche, set, silber, sugar, würfelzucker, zucker, zuckerwürfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.