Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Katzenangel mit Maus, 5er Set, interaktives Katzenspielzeug, 106 cm lang, Beschäftigung Katzen & Kitten, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Katzenangel mit Maus, 5er Set, interaktives Katzenspielzeug, 106 cm lang, Beschäftigung Katzen & Kitten, bunt
Relaxdays Katzenangel mit Maus, 5er Set, interaktives Katzenspielzeug, 106 cm lang, Beschäftigung Katzen & Kitten, bunt
Relaxdays Katzenangel mit Maus, 5er Set, interaktives Katzenspielzeug, 106 cm lang, Beschäftigung Katzen & Kitten, bunt
Relaxdays Katzenangel mit Maus, 5er Set, interaktives Katzenspielzeug, 106 cm lang, Beschäftigung Katzen & Kitten, bunt
Relaxdays Katzenangel mit Maus, 5er Set, interaktives Katzenspielzeug, 106 cm lang, Beschäftigung Katzen & Kitten, bunt
Relaxdays Katzenangel mit Maus, 5er Set, interaktives Katzenspielzeug, 106 cm lang, Beschäftigung Katzen & Kitten, bunt
Relaxdays Katzenangel mit Maus, 5er Set, interaktives Katzenspielzeug, 106 cm lang, Beschäftigung Katzen & Kitten, bunt
Relaxdays Katzenangel mit Maus, 5er Set, interaktives Katzenspielzeug, 106 cm lang, Beschäftigung Katzen & Kitten, bunt
Relaxdays Katzenangel mit Maus, 5er Set, interaktives Katzenspielzeug, 106 cm lang, Beschäftigung Katzen & Kitten, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046965_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046965_0
EAN/GTIN:
     4052025469658
Suchbegriffe:
Katzenspielzeug
katzenspielzeug
Die Katzenangeln sind ideal, um den Jagdinstinkt Deines Stubentigers zu wecken. Mit diesem Spielzeug Set animierst du Deine Katze dazu, sich mehr zu bewegen und ihre Sinne zu schulen. Außerdem stärkt das gemeinsame Spielen Eure Bindung, somit sind die Katzen-Reizangeln bestens zum Kennenlernen und nicht nur für ausgewachsene Katzen, sondern auch als Kittenspielzeug geeignet. Der täglichen Trainings- und Spielstunde mit deinem Liebling steht mit den Angel-Katzenspielzeug nichts mehr im Wege.

Hinweis: Achte darauf, dass das Tier nicht ohne Aufsicht mit dem Katzenstab spielt.


Katzenangel 5er Set im Detail
- Länge Stab: ca. 46 cm
- Länge Schnur mit Maus: ca. 60 cm
- Maus H x B x T: ca. 3 x 15,5 x 3 cm
- Gewicht: je ca. 30 g
- Material: Birkenholz, Nylon, PP
- Farbe: Mehrfarbig

Katzenspielzeug für mehr Abwechslung
- Bewegung und Beschäftigung für Deine Katze
- Spaß und Training für mehr Ausgeglichenheit
- Gemeinsame Zeit mit Deinem Stubentiger
- Aus robusten Materialien mit bunt geringelter Maus
- Tolles Geschenk für Katzenliebhaber

Lieferumfang
- 5x Katzenangel mit Maus
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Pink | Dunkelblau
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
106 cm
Länge:
3 cm
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: katzenangel, relaxdays katzenangel, ..., angel katzenspielzeug, babykatzen spielzeug, babykatzen zubehör, cat activity toy, cat toys, katzen angel set, katzen beschäftigung, katzen intelligenzspielzeug, katzen peitsche, katzen reizangel, katzen spielangel, katzen spielsachen, katzen spielsachen set, katzenbaby spielzeug, katzenmaus, katzenspielzeug set, katzenstab, katzenwedel, katzenzubehör, kitten erstausstattung, kitten spielzeug, kitten spielzeug set, kitten toy, kitten zubehör, mausangel, reizangel, spielangel, katzebspizeug, katzenspi3lzeug, katzenzubehöhr, angel katze, intelligenzspielzeug für katzen, interaktives katzenspielzeug, katze angel, katze spielstab, katze spielzeug, katze zubehör, katzen spielzeug kitten, katzen zubehör, katzenangel holz, katzenangel lang, katzenangel maus, katzenangel mit maus, katzenangel stabil, katzenspielzeug angel, katzenspielzeug für katzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.