Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Müllpresse, 2er Set, Müllverdichter Hausmüll, Restmüll, Papier, Abfallverdichter, manuelle Hausmüllpresse, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Müllpresse, 2er Set, Müllverdichter Hausmüll, Restmüll, Papier, Abfallverdichter, manuelle Hausmüllpresse, rot
Relaxdays Müllpresse, 2er Set, Müllverdichter Hausmüll, Restmüll, Papier, Abfallverdichter, manuelle Hausmüllpresse, rot
Relaxdays Müllpresse, 2er Set, Müllverdichter Hausmüll, Restmüll, Papier, Abfallverdichter, manuelle Hausmüllpresse, rot
Relaxdays Müllpresse, 2er Set, Müllverdichter Hausmüll, Restmüll, Papier, Abfallverdichter, manuelle Hausmüllpresse, rot
Relaxdays Müllpresse, 2er Set, Müllverdichter Hausmüll, Restmüll, Papier, Abfallverdichter, manuelle Hausmüllpresse, rot
Relaxdays Müllpresse, 2er Set, Müllverdichter Hausmüll, Restmüll, Papier, Abfallverdichter, manuelle Hausmüllpresse, rot
Relaxdays Müllpresse, 2er Set, Müllverdichter Hausmüll, Restmüll, Papier, Abfallverdichter, manuelle Hausmüllpresse, rot
Relaxdays Müllpresse, 2er Set, Müllverdichter Hausmüll, Restmüll, Papier, Abfallverdichter, manuelle Hausmüllpresse, rot
Relaxdays Müllpresse, 2er Set, Müllverdichter Hausmüll, Restmüll, Papier, Abfallverdichter, manuelle Hausmüllpresse, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046994_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046994_0
EAN/GTIN:
     4052025469948
Suchbegriffe:
Abfallpresse
Müllpresse
Mülltonnenpresse
abfallpresse
Mit dieser manuellen Hausmüllpresse aus Stahl kannst Du das Volumen von Restmüll, Plastik, Papier und Co. in der Abfalltonne ganz einfach reduzieren. Deine Mülltonne muss dadurch seltener geleert werden und Du sparst einen erheblichen Teil Deiner Abfallgebühren. Häng den praktischen Müllstampfer dafür einfach an den Scharnieren der Mülltonne ein und drücke den Hebel langsam nach unten. So wird Dein Müll komprimiert und in der Tonne ist wieder Luft für weiteren Abfall.

Müllpresse im 2er Set im Detail
- Länge des Hebels: ca. 95 cm
- Fläche zum Pressen B x T: ca. 35 x 30,5 cm
- Gewicht: ca. 2,9 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Rot

Manuelle Abfallpresse für den Hausmüll
- Restmüll, Plastik, Papier u.a. Hausmüll zusammenpressen
- Für gängige Mülltonnen von 60 bis 240 Liter Volumen
- Hebelfunktion erfordert nur geringen Kraftaufwand
- Weniger Entleerungen der Tonne nötig - Spart Geld
- Aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl

Lieferumfang
- 2x Abfallverdichter in Einzelteilen
- Bebilderte Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
2.93 kg
Höhe:
41 cm
Länge:
95 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Müllpresse, abfalleimer pressvorrichtung, abfallverdichter, garbage compactor, hausmüllpresse, kartonpresse, müll compactor, müll presser, mülleimer kompaktor, mülleimer presse, müllpresse, müllstampfer, mülltonnen presse, müllverdichter, papierpresse, presse, trash compactor, compactor trash can, müll komprimieren, mülleimer komprimieren, mülleimer mit pressfunktion, mülleimer pressfunktion, müllpresse 120 liter, müllpresse 240l, müllpresse 80, müllpresse für die mülltonne, müllpresse für mülltonne, müllpresse für zuhause, müllpresse rot, müllpresse haushalt, müllpresse mülltonne, mülltonne presse, 80, 120, 240, 120 liter, blaue tonne, für mülltonne, für zuhause, haushalt, hausmüll, komprimieren, müll, papier, papiermüll, papiertonne, papptonne, platz sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.