Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trinkflasche im 10er Set, 500 ml, Glasflasche mit Hülle, Borosilikatglas, Edelstahldeckel, transparent/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trinkflasche im 10er Set, 500 ml, Glasflasche mit Hülle, Borosilikatglas, Edelstahldeckel, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche im 10er Set, 500 ml, Glasflasche mit Hülle, Borosilikatglas, Edelstahldeckel, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche im 10er Set, 500 ml, Glasflasche mit Hülle, Borosilikatglas, Edelstahldeckel, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche im 10er Set, 500 ml, Glasflasche mit Hülle, Borosilikatglas, Edelstahldeckel, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche im 10er Set, 500 ml, Glasflasche mit Hülle, Borosilikatglas, Edelstahldeckel, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche im 10er Set, 500 ml, Glasflasche mit Hülle, Borosilikatglas, Edelstahldeckel, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche im 10er Set, 500 ml, Glasflasche mit Hülle, Borosilikatglas, Edelstahldeckel, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche im 10er Set, 500 ml, Glasflasche mit Hülle, Borosilikatglas, Edelstahldeckel, transparent/schwarz
Relaxdays Trinkflasche im 10er Set, 500 ml, Glasflasche mit Hülle, Borosilikatglas, Edelstahldeckel, transparent/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047416_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047416_0
EAN/GTIN:
     4052025474164
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Deckel Kartoffelkocher
Ob in der Schule, im Büro oder beim Sport – Die vielseitigen Glasflaschen helfen Dir, umweltschonender zu leben und unterwegs ausreichend zu trinken. Dank robustem Borosilikatglas sind die Wasserflaschen eine nachhaltige Alternative zur herkömmlichen Plastikflasche. Dabei sind die Trinkflaschen besonders hitze- und kältebeständig und mit der abnehmbaren, leicht isolierenden Hülle vor Stößen geschützt. Der Schraubdeckel aus Edelstahl mit Dichtungsring sorgt dafür, dass nichts auslaufen kann.

10er Set Glasflaschen im Detail

- Maße Trinkflasche inkl. Hülle H x D: ca. 23,5 x 7 cm
- Maße Flasche H x D: ca. 23,5 x 6,5 cm
- Maße Hülle H x D: ca. 18,5 x 7 cm
- Durchmesser Trinköffnung: ca. 3 cm
- Fassungsvermögen: ca. 500 ml
- Gewicht je Flasche: ca. 300 g
- Material: Borosilikatglas, Kautschuk, Edelstahl, Neopren
- Farbe: Transparent, Silber, Schwarz

Moderne Wasserflaschen mit Edelstahldeckel
- Umweltfreundlicher im Vergleich zu herkömmlichen Plastikflaschen
- Aus stabilem Borosilikatglas mit auslaufsicherem Schraubdeckel
- Dank Material besonders hitze- und kältebeständig bei -20 bis 150°C
- Säfte, Smoothies, Tee, Wasser und mehr genießen - Kohlensäuregeeignet
- Dank leichtem Gewicht ideal für unterwegs, Sport, Job, Uni oder Schule
- Breite Öffnung zum leichten Befüllen mit z.B. Teebeuteln oder Obst

Lieferumfang
- 10x Sportflasche
- 10x Schutzhülle
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Deckel Pfanne, Pfannen-Deckel, Pfannendeckel, Topf-Deckel, Topfdeckel, Fahrradflasche, Fahrradtrinkflasche, Sport-Trinkflasche, Sportflasche, Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche 500ml edelstahl, deckel kartoffelkocher, trinkflasche edelstahl, trinkflasche, Relaxdays trinkflasche, aqua bottle, borosilikatglas flasche, borosilikatglas trinkflasche, bottle, flasche, getränkeflasche, glas isolierflasche, glas trinkflasche, glas wasserflasche, glasflasche, glass bottle, glass water bottle, glassflasche, mehrwegglasflasche, mehrweg trinkflasche, sport glasflasche, sport trinkflasche, sportflasche, tee flasche, tee trinkflasche, wasser trinkflasche, wasserflasche, water bottle, ..., flasche glas, flasche kohlensäure geeignet, flasche spülmaschinengeeignet, glas trinkflasche 500ml, glasflasche für kohlensäurehaltige getränke, glasflasche mit hülle, glasflasche thermo, glasflasche unterwegs, glasflasche wasser, glasflaschen 500ml, trinkflasche 500, trinkflasche 500ml, trinkflasche 500ml glas, trinkflasche glas, trinkflasche glas 500ml, trinkflasche glas bruchsicher, trinkflasche glas spülmaschinenfest, trinkflasche glass, trinkflasche kühlend, trinkflasche sport, trinkflasche sport glas, wasserflasche glas, wasserflasche to go
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.