Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Teebox, 6 Fächern, Bambus, H x B x T: 9 x 43,5 x 9 cm, für Tee & Kaffeepads, Teebehälter mit Deckel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Teebox, 6 Fächern, Bambus, H x B x T: 9 x 43,5 x 9 cm, für Tee & Kaffeepads, Teebehälter mit Deckel, schwarz
Relaxdays Teebox, 6 Fächern, Bambus, H x B x T: 9 x 43,5 x 9 cm, für Tee & Kaffeepads, Teebehälter mit Deckel, schwarz
Relaxdays Teebox, 6 Fächern, Bambus, H x B x T: 9 x 43,5 x 9 cm, für Tee & Kaffeepads, Teebehälter mit Deckel, schwarz
Relaxdays Teebox, 6 Fächern, Bambus, H x B x T: 9 x 43,5 x 9 cm, für Tee & Kaffeepads, Teebehälter mit Deckel, schwarz
Relaxdays Teebox, 6 Fächern, Bambus, H x B x T: 9 x 43,5 x 9 cm, für Tee & Kaffeepads, Teebehälter mit Deckel, schwarz
Relaxdays Teebox, 6 Fächern, Bambus, H x B x T: 9 x 43,5 x 9 cm, für Tee & Kaffeepads, Teebehälter mit Deckel, schwarz
Relaxdays Teebox, 6 Fächern, Bambus, H x B x T: 9 x 43,5 x 9 cm, für Tee & Kaffeepads, Teebehälter mit Deckel, schwarz
Relaxdays Teebox, 6 Fächern, Bambus, H x B x T: 9 x 43,5 x 9 cm, für Tee & Kaffeepads, Teebehälter mit Deckel, schwarz
Relaxdays Teebox, 6 Fächern, Bambus, H x B x T: 9 x 43,5 x 9 cm, für Tee & Kaffeepads, Teebehälter mit Deckel, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047499_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047499_0
EAN/GTIN:
     4052025474997
Suchbegriffe:
Kaffee-Pad
Kaffeepad
Kaffeepads
Tee-Box

Die schwarze Teebeutelbox aus Bambus ist ideal, wenn Du verschiedene Teesorten übersichtlich und aromageschützt aufbewahren möchtest. In den 6 Fächern finden alle Deine Lieblingssorten Platz und sind stets griffbereit verfügbar. Der Teebehälter verhindert so lästiges Suchen im Vorratsschrank und ist ein stylischer Blickfang im Küchenregal oder auf der Arbeitsplatte. Der stabile Teekasten mit praktischem Deckel sorgt für eine staubgeschützte Aufbewahrung.

Teeaufbewahrung im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 9 x 43,5 x 9 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 7,5 x 6,5 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Bambus, Acryl
- Farbe: Schwarz, Weiß, Transparent

Praktischer Teebeutel-Organizer aus Bambus
- 6 Fächer um verschiedene Teesorten übersichtlich aufzubewahren
- Chaos in Schubladen vermeiden - Tee an einem Ort verstaut
- Perfekt geeignet auch für Backzutaten, Kaffeepads und mehr
- Transparentes Fenster sorgt für leichtes Erkennen des Inhaltes
- Fächertrennwände im Inneren können herausgenommen werden
- Teekasten mit luftdichtem Deckel - Staubgeschützte Aufbewahrung

Lieferumfang
- 1x Teeaufsteller
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent | Weiß
Gewicht:
0.74 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
9 cm
Breite:
43.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Teebeutel-Box, Teebeutelbox, Teebox, Tee-Dose, Teedose, tee dose, teebox, bambus teebox, tea bag box, tea bag organizer, tea box, tea box organizer, tea organiser, tea organizer, tea organizer box, tea storage, tee aufbewahrung, tee aufbewahrungsbox, tee aufsteller, tee behälter, tee beutel kasten, tee organizer, tee schachtel, tee schublade, tee sortierbox, teeaufbewahrer, teebeutel aufbewahrung, teebeutel aufbewahrungsbox, teebeutel box, teebeutel kasten, teebeutel kiste, teebeutel organizer, teebeutel sortierbox, teebeutelbehälter, teebeutelspender, teebehälter, teekasten, teekiste, teeorganisator, teeorganiser, teeregal, teesortierer, teesortierer box, teespender, aufbewahrung für tee, aufbewahrung für teebeutel, aufbewahrung tee, aufbewahrung teebeutel, aufbewahrungsbox für teebeutel, aufbewahrungsbox mit fächer, aufbewahrungsbox tee, aufbewahrungsbox teebeutel, aufbewahrungsboxen mit fächern, behälter für teebeutel, box für teebeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.