Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Unterbettkommode Vakuum 2er Set HBT 15x100x45 cm, Kleidung, Bettwäsche, Aufbewahrungstasche Vakuumbeutel, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Unterbettkommode Vakuum 2er Set HBT 15x100x45 cm, Kleidung, Bettwäsche, Aufbewahrungstasche Vakuumbeutel, grau
Relaxdays Unterbettkommode Vakuum 2er Set HBT 15x100x45 cm, Kleidung, Bettwäsche, Aufbewahrungstasche Vakuumbeutel, grau
Relaxdays Unterbettkommode Vakuum 2er Set HBT 15x100x45 cm, Kleidung, Bettwäsche, Aufbewahrungstasche Vakuumbeutel, grau
Relaxdays Unterbettkommode Vakuum 2er Set HBT 15x100x45 cm, Kleidung, Bettwäsche, Aufbewahrungstasche Vakuumbeutel, grau
Relaxdays Unterbettkommode Vakuum 2er Set HBT 15x100x45 cm, Kleidung, Bettwäsche, Aufbewahrungstasche Vakuumbeutel, grau
Relaxdays Unterbettkommode Vakuum 2er Set HBT 15x100x45 cm, Kleidung, Bettwäsche, Aufbewahrungstasche Vakuumbeutel, grau
Relaxdays Unterbettkommode Vakuum 2er Set HBT 15x100x45 cm, Kleidung, Bettwäsche, Aufbewahrungstasche Vakuumbeutel, grau
Relaxdays Unterbettkommode Vakuum 2er Set HBT 15x100x45 cm, Kleidung, Bettwäsche, Aufbewahrungstasche Vakuumbeutel, grau
Relaxdays Unterbettkommode Vakuum 2er Set HBT 15x100x45 cm, Kleidung, Bettwäsche, Aufbewahrungstasche Vakuumbeutel, grau
Relaxdays Unterbettkommode Vakuum 2er Set HBT 15x100x45 cm, Kleidung, Bettwäsche, Aufbewahrungstasche Vakuumbeutel, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048047_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048047_0
EAN/GTIN:
     4052025480479
Suchbegriffe:
Bettgarnitur
Unterbettkommode
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel

Mit den Aufbewahrungsboxen nutzt Du den Raum unter Deinem Bett optimal aus. Schaffe Stauraum und Ordnung, indem Du Kleidung und Bettwäsche in den Kleiderkisten unterbringst. Der extra Vakuumbeutel mit Staubsaugerventil sorgt dafür, dass Du beim Verstauen noch mehr Platz sparst. Die stabilen Unterbettboxen sind mit einem Reißverschluss ausgestattet. Zudem ermöglichen die seitlichen Griffe eine einfache Handhabung. Das Sichtfenster in den Bettentaschen gibt jederzeit den Blick auf den Inhalt frei.

Unterbettkommode Vakuum im 2er Set
- Maße Tasche H x B x T: ca. 15 x 100 x 45 cm
- Maße Vakuumbeutel H x B: ca. 140 x 80 cm
- Maße Ventil H x D: ca. 1,5 x 2,5 cm
- Maße Sichtfenster H x B: ca. 13 x 58 cm
- Maße je Griff H x B: ca. 2,5 x 16 cm
- Max. Länge Zurrgurte innen: ca. 70 cm
- Faltbarer Einlegeboden B x T: ca. 98 x 42 cm

Große Bettentaschen mit Deckel
- Fassungsvermögen je Box: ca. 70 l
- Material: PE, Polyamid
- Gewicht je Box: ca. 1,1 kg
- Farbe: Grau, Transparent

Bettkastenaufbewahrung mit Vakuumbeutel
- Zum Verstauen von Kleidung, Decken, Bettwäsche uvm.
- Schafft Stauraum unter dem Bett, im Bettkasten, im Schrank etc.
- Inklusive Beutel mit Staubsaugerventil zum Vakuumieren
- Perfekter Schutz vor Staub, Flecken, Nässe oder Schimmel
- Mit Reißverschluss zum einfachen Öffnen und Schließen
- Dank transparentem Sichtfenster Inhalt immer einsehbar
- Griffe an der Seite ermöglichen leichte Handhabung
- Verstellbare Gurte mit Schnalle im Inneren fixieren zusätzlich
- Bei Nichtgebrauch Tasche und Beutel einfach zusammenfalten

Lieferumfang
- 2x Aufbewahrungstasche
- 2x Vakuumbeutel
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Transparent
Gewicht:
2.17 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
45 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, bettgarnitur grau, bettgarnitur, vakuum beutel 450mm, unterbettkommode vakuum, aufbewahrungsbox, aufbewahrungstasche, bekleidungstasche, bett aufbewahrungstasche, bett box, bettdecken aufbewahrung, bettentasche, bettkästchen, bettkästen, bettkasten aufbewahrung, bettwarentasche, bettwäsche aufbewahrung, bettwäsche organizer, clothes box, clothes storage bag, deckenaufbewahrung, kleider aufbewahrungsbox, kleider box, kleideraufbewahrung, kleiderkiste, packing cubes, storage box, underbed storage box, unterbett aufbewahrung, unterbett aufbewahrungsbox, unterbettboxen, unterbettkommode, vacuum storage bags, vakuum aufbewahrungsbox, vakuum kleiderbeutel, vakuumbeutel, aufbewahren & verstauen, aufbewahren boxen, aufbewahren boxen mit deckel, aufbewahrung bettwäsche, aufbewahrung für bettdecken, aufbewahrung für bettwäsche, aufbewahrung für kleidung, aufbewahrung mit deckel groß, aufbewahrung unterm bett, aufbewahrungsbox bett, aufbewahrungsbox für kleidung, aufbewahrungsbox groß, aufbewahrungsbox kleidung, aufbewahrungsbox mit deckel, aufbewahrungsbox mit deckel groß, aufbewahrungsbox unterbett, aufbewahrungsboxen für kleidung, aufbewahrungsboxen kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.