Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeetiketten,zum Selbstbeschriften,gelb/schwarz,Vinylgewebe,8x20mm,297/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-178601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     998877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebeetiketten
Gewebeetiketten,zum Selbstbeschriften,gelb/schwarz,Vinylgewebe,8x20mm,297/Bogen

Gewebeetiketten, zum Selbstbeschriften, Beschriftung ist mit einem Stift oder der Schreibmaschine möglich, Farbe: gelb, Rand schwarz, Material: selbstklebendes Vinylgewebe, beständig gegen Abrieb, Schmutz, Öl und Lösungsmittel, temperaturbeständig von -40°C bis +120°C, Format Etikett: 8 x 20 mm, 1 Bogen = 297 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Lagerkennzeichen, Regalbeschriftung, Regalplatzkennzeichnung, Lagerplatzkennzeichnung, Hinweisschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 297 Stück (ab € 0,01755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
998877
ab € 4,48*
Sonstiges
k.A.
998877
ab € 4,48*
Sonstiges
k.A.
998877
ab € 5,25*
Sonstiges
k.A.
998877
ab € 5,20*
Sonstiges
k.A.
998877
ab € 5,46*
Sonstiges
k.A.
998877
ab € 5,40*
Sonstiges
k.A.
998877
ab € 5,21*
Sonstiges
k.A.
998877
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.