Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Rettungsweg links, Pfeil, Alumimium, 150x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/E001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-190000
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_190000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
PERMALIGHT® power Rettungsz.Rettungsweg links,ASR/ISO,Pfeil,Alumimium,150x300mm

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Rettungsweg links, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/E001 und Pfeil nach links, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A2.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 150 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links alu, rettungsweg links, hein industrieschilder rettungsweg links, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Rettungszeichen, Notausgangsschild, nachleuchtend, Fluchtwegkennzeichnung, Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 11 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 31 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produkta
013183
ab € 136,61*
Zubehör
RODO Ketten
Knotenkette
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.