| |
|
| Artikel-Nr.: 705-2101-0010 Herst.-Nr.: 2101-0010 EAN/GTIN: 4026434178883 |
| |
|
| | |
| Robust und langlebig – der Schlüsseltresor zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln, Chips oder Codekarten. Der Korpus des Schlüsselsafes besteht aus purem rostfreiem Edelstahl und macht diesen damit besonderen witterungsfest. Im Innerem des massiven Schlüsseltresors befinden sich 2 Schlüsselhaken zum Aufhängen der Schlüssel. Im Lieferumfang ist das Befestigungsmaterial zur Wandmontage enthalten. Der Schlüsselsafe besitzt eine Vorrichtung für einen Profilzylinder mit Schließnase, der in das vorgesehene Gehäuse eingelassen werden kann. Alle gängigen Profil-Halbzylinder 10 / 30 mm sind dafür geeignet. Bitte beachten Sie, dass der Profil-Halbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat bestellt werden muss. - Massive Schlüsselsafe aus Edelstahl
- Rostfrei und witterungsbeständiges Material
- Zur Sicherung von Schlüsseln, Chips oder Codekarten
- Vorrichtung für handelsübliche Profil-Halbzylinder 10/30mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schlüsseltresor | Abmessungen: | H110 x B80 x T55 mm | Verriegelung: | Profil-Halbzylinder (nicht enthalten) | Farbe: | Silber | Material: | Edelstahl | Gewicht: | 830 g | Lieferumfang: | inkl. Montagematerial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, basi schlüsselsafe, schlüsselsafe 2 haken, schlüsseltresor, schlüsselbox, mini, safe, tresor, schlüssel, aufbewahrung, sicher, außen, draußen, innen, bügel, abnehmbar, schlüsselkasten, wetterfest, stahl, alu, bunt, schwarz, farbe, zahlencode, code, zahlen, kombination, wand, haus, garage, firmen, gewerbe, baustellen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,86* | € 52,07* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 84,37* | € 105,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|