Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Elektronik-Möbel-Tresor - EMT 200 - Fingerprint - 2115-0011-FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2115-0011-FP
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2115-0011-FP
EAN/GTIN:
     4026434175325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Der EMT200 Möbeltresor mit modernster Fingerprint Technologie von der Marke BASI. Durch das einfache Auflegen Ihres Fingers, öffnen Sie den kompakten Tresor. Gesichert wird der kleine Möbeltresor durch die Stahlwände und Ihre 4 mm Stahltüre. Durch die zwei Stahlbolzen ist die Stahltür sicher verschlossen. Die Stromversorgung des Sensors wird über 4 AA Batterien betrieben. Im Falle einer leeren Batterie, kann die mitgelieferte Notstrombox oder die Notschlüssel verwendet werden, um den Safe alternativ zu öffnen. Dank der Fingerscan Technologie garantiert man so einen personenspezifischen Zugriff auf Ihre Wertgegenstände.

  • Kompakter Möbeltresor mit Fingerprint Technologie
  • Verriegelung durch Doppelstahlbolzen, innenliegende Bänder
  • Integrierter Alarm wird ausgelöst bei Manipulation oder 5-facher Falscheingabe
  • Leichte Installation und Wandmontage durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
  • 2 Notschlüssel und 1 Notstromaggregat im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresor
Ausführung:
Fingerprint
Abmessungen:
H200 x B320 x T200 mm
Verriegelung:
Doppelbolzen
Material:
Stahl
Anzahl der Schlüssel:
2 Notschlüssel
Gewicht:
7900 g
Farbe:
Schwarz
Stromversorgung:
4 AA Batterien (nicht enthalten)
Weitere Suchbegriffe: möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
50
€ 4,95*
ab € 67,71*
€ 95,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,78*
€ 206,64*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2115-0011-CODE
ab € 49,23*
Sonstiges
BASI
2115-0012-CODE
ab € 57,27*
Sonstiges
BASI
2115-0012-FP
ab € 74,65*
Sonstiges
BASI
2115-0013-CODE
ab € 78,41*
Sonstiges
BASI
2115-0013-FP
ab € 94,96*
Sonstiges
BASI
2115-0010
ab € 37,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.