Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Elektronik-Möbel-Tresor - EMT 250 - Code - 2115-0012-CODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2115-0012-CODE
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2115-0012-CODE
EAN/GTIN:
     4026434175356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Klein aber fein – der solide Stahltresor überzeugt mit seinem Stahlkorpus und einer 4 mm dicken Stahltüre. Die Stahltüre wird zusätzlich mit einer Doppelbolzenverriegelung geschützt. Zwei eingelassene Löcher im Rücken, ermöglichen es Ihnen den Tresor an der Wand zu befestigen und so vor Diebstahl zu schützen. Geöffnet wird der kompakte Tresor über das Zahlenfeld. Sie selbst legen die 4-stellige Zahlenkombination fest. Im Falle des Verlustes der Geheimzahl, stehen Ihnen zwei Notschlüssel zur alternativen Öffnung zur Verfügung. Das elektrische Zahlenfeld wird durch 4 AA Batterien betrieben. Bei schwacher Akkuleistung kann zur Unterstützung die Notstrombox angewendet und der Code ganz normal eingegeben werden. Dank seiner kompakten Größe ist der Möbeltresor gut verstaubar und passt leicht in jede Ecke oder Nische.

  • Möbeltresor aus Stahl mit einer 4mm dicken Stahltüre
  • Verriegelung durch Doppelstahlbolzen, innenliegende Bänder
  • pulverbeschichtetes kratzfestes Material sorgt für Langlebigkeit
  • Leichte Installation und Wandmontage durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
  • 2 Notschlüssel und 1 Notstromaggregat im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresor
Ausführung:
Code, Zahlenschloss
Abmessungen:
H250 x B350 x T250 mm
Verriegelung:
Doppelbolzen
Material:
Stahl
Anzahl der Schlüssel:
2 Notschlüssel
Gewicht:
11000 g
Farbe:
Schwarz
Stromversorgung:
4 AA Batterien (nicht enthalten)
Weitere Suchbegriffe: möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
100
€ 4,95*
ab € 57,33*
€ 81,25*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 132,17*
€ 167,11*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2115-0011-CODE
ab € 49,14*
Sonstiges
BASI
2115-0011-FP
ab € 68,07*
Sonstiges
BASI
2115-0012-FP
ab € 74,68*
Sonstiges
BASI
2115-0013-CODE
ab € 78,29*
Sonstiges
BASI
2115-0013-FP
ab € 94,71*
Sonstiges
BASI
2115-0010
ab € 37,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.