Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Elektronik-Möbel-Tresor - EMT 380 - Code - 2115-0013-CODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2115-0013-CODE
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2115-0013-CODE
EAN/GTIN:
     4026434175363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Dank seiner Tiefe und seiner Größe ist dieser Tresor der Marke BASI perfekt für wichtige Dokumenten Ordner geeignet. Aber nicht nur Dokumente, sondern auch andere Wertgegenstände wie Schmuck, Bargeld oder Datenträger werden sicher in dem Möbeltresor aufbewahrt. Ausgestattet mit einem Zahlenfeld, legen Sie selbst die 4-stellige Kombination fest. Hinter der 4 mm dicken Stahltüre befindet sich zudem noch eine stabile Doppelbolzen Verriegelung, die Ihre Wertgegenstände vor Diebstahl schützt. Der Stahltresor wird inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage geliefert. Außerdem sind im Lieferumfang eine Notstrombox – zur Unterstützung des Zahlencodefelds bei schwacher Batterieleistung und zwei Notschlüssel – zur manuellen Öffnung im Notfall enthalten.

  • Großer Tresor perfekt für Dokumenten Ordner
  • Massiver Stahlkorpus und 4mm dicke Stahltüre schützen Ihre Wertgegenstände vor Diebstahl
  • Doppelbolzenverriegelung sichert die Türe vor unbefugten Öffnen des Safes
  • Integrierter Alarm wird ausgelöst bei Manipulation, oder 5-facher Falscheingabe
  • 2 Notschlüssel und 1 Notstromaggregat im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresor
Ausführung:
Code, Zahlenschloss
Abmessungen:
H430 x B330 x T380 mm
Verriegelung:
Doppelbolzen
Material:
Stahl
Anzahl der Schlüssel:
2 Notschlüssel
Gewicht:
18500 g
Farbe:
Schwarz
Stromversorgung:
4 AA Batterien (nicht enthalten)
Weitere Suchbegriffe: möbeltresor basi, kleintresor, Safe, Tresor, Schutz, Sicherheit, Zahlencode, Schlüssel, Elektronik, Stahlschrank, Wandtresor, Bargeld, Schmuck, Wertgegenstände, Zuhause, Fingerscan, Hohe, ohne, Wandbefestigung, Fingerabdruck, design, basics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
50
€ 4,95*
ab € 78,38*
€ 108,77*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,73*
€ 229,85*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2115-0011-CODE
ab € 49,29*
Sonstiges
BASI
2115-0011-FP
ab € 68,20*
Sonstiges
BASI
2115-0012-CODE
ab € 57,33*
Sonstiges
BASI
2115-0012-FP
ab € 74,61*
Sonstiges
BASI
2115-0013-FP
ab € 94,74*
Sonstiges
BASI
2115-0010
ab € 37,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.