Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Zweirad-Spiralschloss - ZR 303 - Spiralkabel - 6990-0303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-6990-0303
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     6990-0303
EAN/GTIN:
     4026434170795
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss

Das Spiralkabelschloss der Marke BASI ist mit einem 4-stelligen Zahlenschloss versehen und schützt Ihr Fahrrad, E-Bike vor Diebstahl. Das im inneren geflochtene Stahlseil mit einer Gummiummantelung ist sicher und handlich. Das Spiralkabel hat eine Länge von 180 cm. Der Zahlencode ist individuell einstellbar.

  • Fahrradschloss, Spiralkabelschloss für Zweiräder
  • Stahlkabel im Inneren mit Gummiummantelung
  • Mit 4-stelligen Zahlenkombination, individuell einstellbar
  • Farbe: schwarz
  • Länge von 180 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahlenschloss, 4-stellig
Länge:
1800 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel, Spiralleitung, kabel-fahrradschloss zahlen, spiralkabel, spiralkabel schwarz, motorrad, roller, schloss, e, scooter, bike, panzerschloss, sicher, schutz, diebstahl, kettenschloss, gliederschloss, faltschloss, spiral, kabelschloss, stahl, zylinder, zahlenkombination, panzerglied, zahlenschloss, bügelschloss, zaun, code
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,88*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,37*
€ 13,35*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,96*
€ 16,83*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
6990-0307
ab € 30,45*
Sonstiges
BASI
6990-0302
ab € 3,59*
Sonstiges
BASI
6990-0304
ab € 9,00*
Sonstiges
BASI
6990-0305
ab € 8,98*
Sonstiges
BASI
6990-0306
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.