| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000250291 Herst.-Nr.: EI650I EAN/GTIN: 5099383004670 |
| |
|
| | |
| Rauchwarnmelder Ei650i 10 Jahre Lithium 3 V weiß Ei650i 85 dB/3m EI ELECTRONICS 10-Jahres-Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip · für Fachinstallation mit fest eingebauter 3V Lithium Batterie und Diagnose-LED · automatische Verschmutzungskompensation · Komfort-Identifikation · Diagnosefunktion · Audio LINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten · Ereignisspeicher · 12h-Signalunterdrückung · großer Test-/Stummschaltknopf · anschwellende Testlautstärke · Signallautstärke 85 dB/3m · ohne LED-Blinken · Demontagesicherung · VdS-geprüft gem. DIN EN 14604 · Qualitätssiegel Q · zur Verwendung nach DIN 14676 · Weitere technische Eigenschaften Zulässige Umgebungstemperaturen: 0 - 40°C Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180 g | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 18,35* | € 24,57* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,60* | € 24,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 19,41* | € 26,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,57* | € 26,10* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 25,90* | € 34,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|