Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz MX-7 EN 352-1 (SNR) 31 dB z.Einklicken ext.gr.Ohrmuschel MOLDEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000370377
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     614001
EAN/GTIN:
     4019444009667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz

Gehörschutz MX-7 EN 352-1 SNR 31 dB zum Einklicken extra große Ohrmuschel Paar MOLDEX


Helm-Gehörschutzkapseln mit Adapter für Helme mit 30-mm-Schlitz · extra große Ohrmuschel · Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum – bessere Druckverteilung für mehr Komfort

EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 21 dB ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: zum Einklicken · L-Wert: 21dB · Eigenschaft: extra große Ohrmuschel · Norm: EN 352-1 · M-Wert: 29dB · H-Wert: 34dB · passend für: für Helme mit 30mm-Schlitz
Weitere Informationen:
Marke:
MOLDEX
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, moldex helm-gehörschutzkapsel, gehörschutz für helm, Kapselgehörschutz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 21,22*
€ 25,82*
2 Tage
7
1
€ 3,95*
ab € 21,46*
€ 27,86*
1 Tag
34
1
€ 5,50*
ab € 22,42*
€ 29,08*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 22,58*
€ 29,34*
Lager 7051
34
1
€ 7,99*
ab € 27,46*
€ 35,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,31*
€ 42,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,21*
€ 41,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,87*
€ 39,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,07*
€ 36,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,46*
€ 32,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PRO FIT by Fitzner
2400
ab € 3,26*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,10*
Ähnlich
Honeywell
1013047
ab € 21,75*
Ähnlich
Moldex/Metric
645101
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.