| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000374870 Herst.-Nr.: RS 39-40 EAN/GTIN: 4029201001568 |
| | |
|
| | |
| Einziehsocke Größe 39-40 anthrazit 70 % Polyester / 30 % Viskose 1 Paar Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose · Futter: 100 % Moltopren · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: für Gummistiefel · Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | 39-40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,47* | € 3,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,49* | € 3,64* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,35* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|