Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose BRUNO Größe 46 anthrazit/schwarz 65 % Baumwolle / 35 % Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000375000
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130430-1220-46
EAN/GTIN:
     4030646270860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Arbeitshose BRUNO Größe 46 anthrazit/schwarz 65 % Baumwolle / 35 % Polyester


65 % Baumwolle / 35 % Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und Handytasche ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
46
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 42,86*
€ 57,87*
1 Tag
10
€ 5,50*
ab € 46,00*
€ 58,26*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 47,54*
€ 59,80*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 47,52*
€ 59,86*
Lager 7051
10
€ 7,99*
ab € 56,72*
€ 70,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
130430-3620-46
ab € 42,60*
Ähnlich
FHB
130430-1220-48
ab € 42,43*
Ähnlich
FHB
130430-3620-48
ab € 42,45*
Ähnlich
FHB
130430-1220-50
ab € 42,19*
Ähnlich
FHB
130430-3620-50
ab € 42,50*
Ähnlich
FHB
130430-1220-52
ab € 42,43*
Ähnlich
FHB
130430-1220-54
ab € 42,31*
Ähnlich
FHB
130430-1220-56
ab € 42,41*
Ähnlich
FHB
130430-1220-58
ab € 42,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.