Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Größe L dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000378091
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     4629 FB 6310 L
EAN/GTIN:
     4029148710707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Pilotenjacke Größe L dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND


robustes Mischgewebe: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · gefüttert · wattiert · viele funktionelle Taschen
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau/schwarz/orange
Marke:
TERRATREND
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 36,22*
€ 44,64*
1
€ 4,90*
ab € 34,98*
€ 44,64*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 36,47*
€ 45,00*
2 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 37,92*
€ 46,60*
Lager 7051
7
1
€ 7,99*
ab € 47,60*
€ 57,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
4629 FB6310
ab € 35,18*
Ähnlich
TERRAX
4629 FB6310
ab € 34,98*
Ähnlich
k.A.
4000378092
ab € 42,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.