| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000379390 Herst.-Nr.: 20385-48 EAN/GTIN: 4055316321307 |
| | |
|
| | |
| Herren Shorts Größe 48 schwarz/limette 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle | Farbe: | schwarz/limette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, Shorts |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,12* | € 24,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,22* | € 24,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,46* | € 24,56* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,29* | € 25,51* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 22,35* | € 29,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|