Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänehaken Länge 500 mm Kunststoffgriff Grifflänge 90 mm Schutzschild-Ø 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000832895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     541400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetspäneheber
Spänehaken
spänehaken länge 500 mm

Spänehaken Länge 500 mm Kunststoffgriff Grifflänge 90 mm Schutzschild-Ø 130 mm


mit Schutzschild · konisch auslaufend auf 2 mm am Hakenende · 8 mm Ø am Schutzschild · mit Kunststoffgriff 90 mm · Gesamtlänge 590 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Grifflänge: 90mm · Griffausführung: Kunststoffgriff · Haken-Ø: 8mm · Schutzschild-Ø: 130mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Werkstoffnummer:
O I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.