| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000843471 Herst.-Nr.: 843471 EAN/GTIN: 4037073001487 |
| |
|
| | |
| Handläpper L125xB25xH20mm 220 blau MÜLLER Belag 60 x 25 x 10 mm · zum Glätten und Abrichten von Flächen und Kanten · universell für weiche bis härteste Werkstoffe · für Hartmetallwerkzeuge zur Besserung der Schneide durch Beseitigung von Mikroschleifrissen, Verfeinerung der Kontur und zum Entfernen der Aufbauschneide · vorzugsweise trocken einzusetzen · Weitere technische Eigenschaften Farbe: blau · Körnung: 220 Weitere Informationen: | | Marke: | MÜLLER | Breite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehsteine |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,91* | € 13,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,10* | € 13,35* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,11* | € 13,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,30* | € 13,60* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,91* | € 18,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|