| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000872110 Herst.-Nr.: 43012 EAN/GTIN: 4052613031120 |
| |
|
| | |
| Schlauchbruchsicherung Durchflussleistung max. 7,4 - 12 kg/h 0,5 - 4 bar KAYSER für Propangas · die Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Betriebsmenge um 10 % überschritten wird · Wiederöffnen von Hand · Eingang G 3/8" LH · Ausgang G 3/8" LH · Weitere technische Eigenschaften für Betriebsdruck: 0,5 - 4bar Weitere Informationen: | | Marke: | KAYSER | Durchflussleistung max.: | 7,4 - 12 kg/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchbruchsicherungen für Propangas |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,35* | € 22,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,55* | € 22,75* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,46* | € 23,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,29* | € 25,76* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 19,75* | € 26,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|