Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN 1833 C Typ N D.16 mm 45 ° HSS-Co Schneidenanzahl 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4117802055
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     1394016401
EAN/GTIN:
     9002740702146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser

Winkelfräser DIN 1833 C Typ N D.16 mm 45 ° HSS-Co Schneidenanzahl 8


HSS-Co · DIN 1833 C · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend ·
Weitere technische Eigenschaften Typ: N · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
16 mm
Schaft-Ø d2:
12 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 23,71*
€ 31,06*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 24,01*
€ 31,21*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 24,39*
€ 31,66*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 24,38*
€ 34,03*
Lager 7051
5
1
€ 7,99*
ab € 30,20*
€ 38,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139401660100
ab € 25,77*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402040100
ab € 29,70*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402060100
ab € 32,11*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402540100
ab € 37,26*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402560100
ab € 40,01*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139403240100
ab € 51,23*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402060100
ab € 31,56*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402560100
ab € 36,90*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142403260100
ab € 51,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.