Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN 1833 C Typ N D.25 mm 45 ° HSS-Co Schneidenanzahl 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4117802057
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     1394025401
EAN/GTIN:
     9002740702184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser

Winkelfräser DIN 1833 C Typ N D.25 mm 45 ° HSS-Co Schneidenanzahl 10


HSS-Co · DIN 1833 C · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend ·
Weitere technische Eigenschaften Typ: N · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
25 mm
Schaft-Ø d2:
12 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 37,00*
€ 47,59*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 37,10*
€ 47,64*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 37,30*
€ 49,74*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 40,58*
€ 52,58*
Lager 7051
2
1
€ 7,99*
ab € 46,93*
€ 59,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139401640100
ab € 23,98*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139401660100
ab € 25,66*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402040100
ab € 29,71*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402060100
ab € 32,27*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402560100
ab € 39,85*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139403240100
ab € 51,18*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402060100
ab € 31,54*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402560100
ab € 37,19*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142403260100
ab € 52,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.