Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN 1833 C Typ N D.32 mm 45 ° HSS-Co Schneidenanzahl 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4117802058
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     1394032401
EAN/GTIN:
     9002740702207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser

Winkelfräser DIN 1833 C Typ N D.32 mm 45 ° HSS-Co Schneidenanzahl 12


HSS-Co · DIN 1833 C · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend ·
Weitere technische Eigenschaften Typ: N · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
32 mm
Schaft-Ø d2:
16 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 51,18*
€ 65,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,55*
€ 67,03*
€ 5,95*
ab € 52,02*
€ 68,00*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,73*
€ 71,21*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 59,90*
€ 75,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139401640100
ab € 23,98*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139401660100
ab € 25,66*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402040100
ab € 29,71*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402060100
ab € 32,27*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402540100
ab € 37,00*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402560100
ab € 39,85*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402060100
ab € 31,54*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402560100
ab € 37,19*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142403260100
ab € 52,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.