| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4117802060 Herst.-Nr.: 1394020601 EAN/GTIN: 9002740702177 |
| | |
|
| | |
| Winkelfräser DIN 1833 C Typ N D.20 mm 60 ° HSS-Co Schneidenanzahl 8 HSS-Co · DIN 1833 C · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · Weitere technische Eigenschaften Typ: N · Schneidstoff: HSS-Co Weitere Informationen: | | Nenn-Ø d1: | 20 mm | Schaft-Ø d2: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 32,27* | € 41,72* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,00* | € 43,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,62* | € 43,76* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,31* | € 44,20* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 37,63* | € 48,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|