Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Atemschutz benutzen Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000477498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000477498
EAN/GTIN:
     4054773019437
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske

Gebotszeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 Atemschutz benutzen Folie


selbstklebende Folie · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Atemschutz benutzen
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Schild-Ø:
200 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 2,16*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 2,18*
4 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 1,36*
€ 2,32*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 1,36*
€ 2,32*
Lager 7051
10
1
€ 7,99*
ab € 1,54*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9000477501
ab € 1,26*
Ähnlich
k.A.
9000477515
ab € 1,26*
Ähnlich
k.A.
9000477513
ab € 1,26*
Ähnlich
k.A.
9000477508
ab € 1,27*
Ähnlich
k.A.
9000477499
ab € 1,26*
Ähnlich
k.A.
9000477506
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.