Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- und Kabelbrücke L900xB500xH70mm Gummi schwarz/gelb 3 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000480244
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     9000480244
EAN/GTIN:
     4050576190670
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung

Schlauch- und Kabelbrücke L900xB500xH70mm Gummi schwarz/gelb 3 Kanäle


mit drei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 50 x B 68/57/65 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
900 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
€ 5,99*
ab € 74,66*
€ 91,72*
4 Tage
91
€ 8,90*
ab € 74,7176*
€ 91,8076*
3 Tage
91
€ 4,99*
ab € 76,44*
€ 93,74*
5 Tage
96
€ 5,99*
ab € 77,85*
€ 96,32*
Lager 7051
96
€ 7,99*
ab € 86,88*
€ 105,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 49,5472*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 79,19*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45L
ab € 33,51*
Ähnlich
k.A.
8-KB-SZ-GB-045-45R
ab € 33,56*
Ähnlich
Dancop
20012NW
ab € 68,54*
Ähnlich
Dancop
20014NW
ab € 70,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.