| |
|
| Artikel-Nr.: 7100-3x17023.3K Herst.-Nr.: 3x17023.3K EAN/GTIN: 4260498270385 |
| | |
|
| | |
| Paris - Einbauleuchte / Einbaustrahler
Vielfältige Einsatzgebiete im ganzen Haus Das warmweiße Licht der PARIS 5 von OKTAPLEX Lighting sorgt für ein behagliches und zum Entspannen einladendes Flair und ist somit perfekt geeignet für den Einsatz als Deckenlicht in Flur, Wohnzimmer oder auch in der Küche. Eben überall da, wo Sie sich wohlfühlen möchten! Natürlich können Sie mit den Strahlern auch Akzente setzen: Setzen Sie zum Beispiel die Bilder an Ihrer Wand ganz besonders in Szene. Oder sich selbst, indem Sie unsere Strahler vor Kleiderschrank und Spiegel montieren!
Einfache & schnelle Montage dank perfekter Vorbereitung Die zur Durchgangsverdrahtung vorbereiteten LED-Einbaustrahler besitzen dank Ihrer besonders flachen Bauform eine geringe Einbauhöhe von nur 30 mm. Selbst in besonders schmalen Umgebungen ist die Montage ein Kinderspiel! Die Montage selbst erfordert einen Deckenausschnitt von lediglich 68mm. Sollten Sie keine passende Lochsäge zuhause haben, so können Sie auch die mitgelieferte Papierschablone benutzen benutzen und den Ausschnitt an Ihrer Decke skizzieren.
Besonders hohe Farbwiedergabe Im Gegensatz zu vielen anderen LED Deckenstrahlern bieten wir Ihnen mit PARIS 5 eine Leuchte an, die einen Farbwiedergabeindex von Ra > 90 besitzt. Damit garantieren wir Ihnen eine nahezu originalgetreue Farbwiedergabe mit satten, intensiven und lebhaften Farben!
Besonders leistungsfähig, langlebig energieeffizient Der Lichtstrom der verbauten LED-Lampen mit 350 Lumen entspricht der Helligkeit einer Halogenlampe mit 30 Watt Leistung, so bringen Sie Licht ins Dunkle! Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 Watt | Lichtstrom: | 350 Lumen | Schutzart: | IP20 | Lichtfarbe: | Warmweiß | Lichttemperatur: | 3000 Kelvin | Dimmbarkeit: | Nein | Lebensdauer: | 25000 Stunden | Schaltzyklen: | 12500 x | Größe: | Ø82*35 mm | Spannung: | 220V-240V / 50Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 3000 k, einbaustrahler, 3er Set, 6er Set, einbau, strahler, lampe, Deckenlampe, Einbaulampe, Küchenlampe, ledlampe, downlight, spots, led, Flach, LEDspot, LED Spot einbauleuchte, spot |
| | |
| |