Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerregal,HxBxT 1800x1000x500mm,8x2 Fächer,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101473-0001
101473-0001
101473-0001
Artikel-Nr.:
     711-101473-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41413-100-000-510
EAN/GTIN:
     4055479634580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
pavoy fächerregal
Fächerregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
  • Fach Höhe x Breite 180 x 455 mm
  • 16 Fächern bieten genügend Stauraum um z. B. Papiere, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile sortiert zu lagern. 2 Fächer pro Ebene
  • Fächer mit Abrollrand (40 mm) und integrierter Etikettenleiste
  • Konstruktion aus Stahlblech mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 101473-0001 enzianblau RAL 5010
  • 101473-0002 lichtblau RAL 5012
  • 101473-0003 resedagrün RAL 6011
  • 101473-0004 lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Fachschrank, Material- und Schubladenschrank, Fächerregal und -schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Fächerregal
Material:
Stahlblech
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Abrollrand, Etikettenleiste
Fachhöhe:
180 mm
Fachbreite:
455 mm
Regal Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
16 Stück
Fächer Anzahl (pro Ebene):
2 Stück
Aufteilung Fächer:
8x2
Fächer Anzahl x Größe:
16 x Fach HxB 180x455 mm
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
70 kg
Korpus:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: fächer regal, Schrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Fachschrank, Material- und Schubladenschrank, Fächerregal und -schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 898,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,99*
€ 1.229,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,33*
€ 1.228,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,69*
€ 1.183,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,90*
€ 1.139,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,23*
€ 1.068,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41413-100-000-735
ab € 396,80*
Ähnlich
PAVOY
41413-100-000-512
ab € 408,72*
Ähnlich
PAVOY
41413-100-000-611
ab € 410,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.