Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerregal,HxBxT 1800x1000x500mm,8x4 Fächer,RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101475-0003
101475-0003
101475-0003
Artikel-Nr.:
     711-101475-0003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41415-100-000-611
EAN/GTIN:
     4055479636263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Fächer-Schrank
Fächerregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
  • Fach Höhe x Breite 180 x 222 mm
  • 32 Fächern bieten genügend Stauraum um z. B. Papiere, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile sortiert zu lagern. 4 Fächer pro Ebene
  • Fächer mit Abrollrand (40 mm) und integrierter Etikettenleiste
  • Konstruktion aus Stahlblech mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 101475-0001 enzianblau RAL 5010
  • 101475-0002 lichtblau RAL 5012
  • 101475-0003 resedagrün RAL 6011
  • 101475-0004 lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Fachschrank, Material- und Schubladenschrank, Fächerregal und -schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Fächerregal
Material:
Stahlblech
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Abrollrand, Etikettenleiste
Fachhöhe:
180 mm
Fachbreite:
222 mm
Regal Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
32 Stück
Fächer Anzahl (pro Ebene):
4 Stück
Aufteilung Fächer:
8x4
Fächer Anzahl x Größe:
32 x Fach HxB 180x222 mm
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
87 kg
Korpus:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, fächerschrank sockel, fächer schrank, fächerschrank pavoy, Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Fachschrank, Material- und Schubladenschrank, Fächerregal und -schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,98*
€ 588,32*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 963,07*
€ 1.116,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,34*
€ 1.328,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,18*
€ 1.325,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,01*
€ 1.264,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,00*
€ 1.217,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,07*
€ 1.146,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41415-100-000-735
ab € 484,18*
Ähnlich
PAVOY
41415-100-000-510
ab € 495,29*
Ähnlich
PAVOY
41415-100-000-512
ab € 496,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.