Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke,f. Entstehungsbrände,LxB 1800x1600mm,Glasgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102064
102064
102064
Artikel-Nr.:
     711-102064
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0077
EAN/GTIN:
     4030281000037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
löschdecke 200 x 160 cm
feuerlöschdecke
Löschdecke
  • für Entstehungsbrände
  • Länge x Breite 1800 x 1600 mm
  • Decke aus Glasgewebe
  • gemäß DIN EN 1869

Suchbegriffe:
Sanitätsausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Erste-Hilfe, Löschdecke, Feuerlöschdecke

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Löschdecke
Einsatz:
Entstehungsbrände
Breite:
1600 mm
Breite Löschdecke:
1600 mm
Länge Löschdecke:
1800 mm
Material Decke:
Glasgewebe
Norm:
DIN EN 1869
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Erste-Hilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 43,95*
€ 57,96*
Lager 711
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 74,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.