Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbehälter,f. Kombiascher 17l,14l,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117834
117834
Artikel-Nr.:
     711-117834
Herst.-Nr.:
     3859
EAN/GTIN:
     4030695038596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Innenbehälter
  • Für Kombiascher 17 l
  • Inhalt 14 l
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Standascher, Kombi-Ascher, Ascher, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Abfalleimer, Innenbehälter, Inneneinsatz

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Kombiascher
Inhalt:
14 l
für Behälter:
17 l
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
2.1 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,97*
€ 48,32*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 44,09*
€ 64,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 47,17*
€ 64,49*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 50,96*
€ 69,74*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 74,10*
€ 99,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3550
ab € 67,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3555
ab € 64,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.