Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatten-Rollwagen,HxBxT 1600x1000x650mm,6xSchlitzplatte,mit Bodenwanne als Stauraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
126524
126524
Artikel-Nr.:
     711-126524
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14026028.11
EAN/GTIN:
     4025002960455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Werkstückwagen
schlitzplatte lichtgrau
schlitzplatte
Schlitzplatten-Rollwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 1000 x 650 mm
  • 6 x Schlitzplatte
  • Platten gerade oder geneigt montierbar
  • Lochabstand 38,1 mm
  • mit Bodenwanne als Stauraum
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Haltersortiment, Hakensortiment, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Werkzeugwagen, Werkzeugaufbewahrung, Werkstatt-Wagen, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Schlitzplatten-Rollwagen
Höhe:
1600 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
650 mm
Material:
Stahlblech
Schlitzplatten Anzahl:
6 Stück
Lochabstand:
38.1 mm
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Wagen Ausstattung:
mit Bodenwanne als Stauraum
Gewicht:
64.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Haltersortiment, Hakensortiment, Schlitzplattensystem, Werkzeugwagen, Werkzeugaufbewahrung, Werkstatt-Wagen, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,12*
€ 1.250,93*
Lager 711
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.110,85*
€ 1.250,95*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,95*
€ 1.488,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,61*
€ 1.475,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,53*
€ 1.409,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,97*
€ 1.368,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,85*
€ 1.321,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.